JUSTRITE 893030 Paint Safety Cabinet, 3 Shelves, 2 Doors, Self Close, 40 Gallon, Yellow | CD8CUE

JUSTRITE 893030 Färgsäkerhetsskåp, 3 hyllor, 2 dörrar, självstängande, 40 gallon, gul

Finns i lager
Artikel: CD8CUE Modell: 893030

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

26 639 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsskåp för färg och bläck
Justerbara hyllorJa
Kapacitet40 gal.
FärgGul
Dörr TypSjälvstängande
MiljöskyddNEPA 1, NEPA 30
Yttre djup18 "
Exteriör höjd44 "
Utvändig bredd43 "
Insida djup14.6 "
Inuti höjden39.6 "
Inre bredd39.5 "
MaterialStål
Materialtjocklek18 ga
Antal dörrar2
Antal hyllor3
Pallmängd2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 101.25
Fartygets höjd (cm)124.46
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)114.3
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Separera och identifiera lätt brännbart klass III med dessa röda säkerhetsskåp. Justerbara hyllor rymmer många mindre färgburkar, aerosoler och bläck som finns vid tryckning, målning, möbler och motorfordonsverksamhet. Sure-Grip? EX brännbara förvaringsskåp har alla samma kvalitetsegenskaper som Justrites brandfarliga skåp som beskrivs nedan. Designad för att möta OSHA- och NFPA-standarder, Sure-Grip? EX-skåp är konstruerade av robust 18-gauge (1 mm) tjockt dubbelväggigt, svetsat stål med 1-1/2 tum (38 mm) isolerande luftutrymme för brandmotstånd. Högpresterande, självlåsande dörrar stängs enkelt och säkert för maximalt skydd under brandförhållanden. Felsäker stängningsmekanism säkerställer att trepunkts kullåssystemet i rostfritt stål fungerar varje gång. För extra säkerhet, U-Loc? Handtaget levereras med cylinderlås och nyckeluppsättning eller accepterar ett valfritt hänglås. Haz-Alert? reflekterande varningsetiketter är mycket synliga under brandförhållanden eller under strömavbrott när de är upplysta med en ficklampa. Patenterad SpillSlope? galvaniserade stålhyllor leder spill till baksidan och botten av en läckagesäker sump. De justeras på 3 tum (76 mm) centrum för mångsidig förvaring. Skåpen har också en läckagesäker 2 tum (51 mm) bottensump, dubbla ventiler med flamskydd, fyra justerbara självnivellerande fötter, jordningskontakt och trespråkig varningsetikett. Slitstark blyfri epoxi/polyester pulverlackerad finish ger utmärkt kemikaliebeständighet. Manuell stängningsdörr(ar) öppnas till hela 180 grader och låses själv när den stängs. Självstängande dörr(ar) stängs och låses automatiskt när en smältlänk smälter vid 165°F (74°C) under brandförhållanden. Unik, dold självstängande mekanism ger fri tillgång till innehållet. Alla dörrstilar uppfyller OSHA och NFPA 30; självstängande dörrstilar uppfyller också NFPA 1 och International Fire Code. Alla skåp är FM-godkända och kommer med tio års garanti.

Funktioner:

  • Separera och identifiera klass III brännbart material
  • Säker förvaring för färger och bläck
  • 18-gauge tjock dubbelvägg, svetsad
  • Uppfyll OSHA- och NFPA-standarder; FM-godkänd
  • Tio års garanti

Produktvarianter

ProduktModellAntal dörrarKapacitetFärgAntal hyllorSäkerhetsskåpstypSumpkapacitetDörr TypFinishPris
JUSTRITE 891511 Färgsäkerhetsskåp, 2 hyllor, 1 dörr, manuell stängning, 20 gallon, röd | AA6ABL 13M532 / 8915111 891511120 gal.Red2Standard2.6 gal.ManuellPulverlackat18 342 kr
JUSTRITE 891531 Färgsäkerhetsskåp, 2 hyllor, 1 dörr, självstängande, 20 gallon, röd | AA6ABM 13M533 / 8915311 891531120 gal.Red2Standard2.6 gal.SjälvstängandePulverlackat21 210 kr
JUSTRITE 894510 Färgsäkerhetsskåp, manuell stängning, 227L Kapacitet, 1651 x 1092 x 457mm Storlek, Gul | AA6ACL JCB8945101, 8945101 894510260 gal.Gul5Standard19LManuellPulverlackat34 552 kr
JUSTRITE 894530 Färgsäkerhetsskåp, 5 hyllor, 2 dörrar, självstängande, 60 gallon, gul | AA6ACP 13M558 894530260 gal.Gul5Standard5.15 gal.SjälvstängandePulverlackat30 997 kr
JUSTRITE 890500 Färgsäkerhetsskåp, 1 dörr, manuell stängning, 2 lådor, manuell stängning, 4 gallon, gul | AB4LER 1YNG6 / 8905001 89050014 gal.Gul1Bänk topp-ManuellPulverlackat28 896 kr
JUSTRITE 894511 Färg- och bläckskåp, 5 hyllor, 2 dörrar, manuell stängning, 60 gallon, röd | AF2NEC 6VTG6 / 8945111 894511260 gal.Red5Standard-ManuellEpoxi, polyester pulverlackerad34 552 kr
JUSTRITE 894531 Färg- och bläckskåp, 5 hyllor, 2 dörrar, självstängande, 60 gallon, röd | AF2NED 6VTG7 894531260 gal.Red5Standard-SjälvstängandeEpoxi, polyester pulverlackerad30 997 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 893030 Färgsäkerhetsskåp, 3 hyllor, 2 dörrar, självstängande, 40 gallon, gul
26 639 kr /enhet