JUSTRITE 8945053 Brandfarligt skåp, 2 hyllor, 2 dörrar, manuell stängning, 45 gallon, vit | AA6ACK 13M554 / 89450531

JUSTRITE 8945053 Brandfarligt skåp, 2 hyllor, 2 dörrar, manuell stängning, 45 gallon, vit

Finns i lager
Artikel: AA6ACK Modell: 8945053Korsreferens: 13M554 / 89450531

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

27 427 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrandfarligt vätskesäkerhetsskåp
Justerbara hyllorJa
Kapacitet45 gal.
FärgWhite
Dörr TypManuell
MiljöskyddNEPA 30
Yttre djup18 "
Exteriör höjd65 "
Utvändig bredd43 "
FinishPulverlackat
Insida djup14.6 "
Inuti höjden60.5 "
Inre bredd39.5 "
MaterialStål
Materialtjocklek18 ga
Antal dörrar2
Antal hyllor2
Pallmängd2
Säkerhetsskåp ansökanBrännbart skåp
SäkerhetsskåpstypStandard
Sumpkapacitet5.15 gal.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 134.55
Fartygets höjd (cm)177.8
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)114.3
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Vita säkerhetsskåp för brandfarligt avfall är lösningen för tillfällig uppsamling och separering av avfallsvätskor. Stor varningsetikett "Brandbart avfall" identifierar tydligt innehållet. Tillverkade enligt samma höga standarder som brandfarliga säkerhetsskåp, inklusive dubbelväggkonstruktion, dubbla ventiler, jordledningsanslutningar, justerbara hyllor, läckagesäkra trösklar, trepunkts självlåsande dörrar och nivelleringsfötter. Manuellt stängda dörrar öppnas till hela 180 grader och låses själv när de stängs. Skåpen är FM-godkända och kommer med tio års garanti.

Funktioner:

  • Idealisk lösning för tillfällig uppsamling och separering av avfallsvätskor
  • Stora varningsetiketter identifierar tydligt innehållet
  • FM-godkänd
  • Tio års garanti

Produktvarianter

ProduktModellArtikelKapacitetFärgAntal dörrarAntal hyllorSäkerhetsskåp ansökanSäkerhetsskåpstypSumpkapacitetPris
JUSTRITE 893300 Brandfarligt skåp, manuell stängning, 1 hylla, 30 gallon, 889 x 914 x 610 mm Storlek, gul | AA6ACF JCB8933001, 8933001 893300Brandfarligt vätskesäkerhetsskåp30 gal.Gul21Brännbart skåpStandard19L15 640 kr
JUSTRITE 893301 Brandfarligt skåp, manuell stängning, 1 hylla, 30 gallon, 35 tums höjd, röd | AA6ACG 13M551 / 8933011 893301Brandfarligt vätskesäkerhetsskåp30 gal.Red21Brännbart skåpslimline5.15 gal.24 116 kr
JUSTRITE 899021 Brandfarligt skåp, 2 hyllor, 2 dörrar, självstängande, 90 gallon, röd | AA6ADF 13M573 899021Brandfarligt vätskesäkerhetsskåp90 gal.Red22Brännbart skåpStandard10.72 gal.43 496 kr
JUSTRITE 894580 Brandfarligt säkerhetsskåp, 2 hyllor, 1 dubbelvikt självstängande dörr, 45 gallon, gul | AB4LDY 1YNE7 894580Brandfarligt vätskesäkerhetsskåp45 gal.Gul12Brännbart skåpStandard-39 291 kr
JUSTRITE 896020 Brandfarligt säkerhetsskåp, självstängande, 60 gallon, 1651 x 864 x 864 mm Storlek, gul | AB4LEB JCB8960201, 8960201 896020Brandfarligt vätskesäkerhetsskåp60 gal.Gul22Brännbart skåpStandard-31 665 kr
JUSTRITE 899000 Brandfarligt skåp, manuell stängning, 2 hyllor, 90 gallon, 1651 x 1092 x 864 mm Storlek, gul | AB4LEM JCB8990001, 8990001 899000Brandfarligt vätskesäkerhetsskåp90 gal.Gul22Brännbart skåpStandard-40 644 kr
JUSTRITE 894501 Brandfarligt säkerhetsskåp, manuell stängning, 1 hylla, 45 gallon, 1651 x 1092 x 457 mm Storlek, Röd | AD8BKE JCB8945011, 8945011 894501Brandfarligt vätskesäkerhetsskåp45 gal.Red22Brännbart skåpStandard-25 843 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 8945053 Brandfarligt skåp, 2 hyllor, 2 dörrar, manuell stängning, 45 gallon, vit
27 427 kr /enhet