JUSTRITE 893301 Brandfarligt skåp, manuell stängning, 1 hylla, 30 gallon, 35 tums höjd, röd | AA6ACG 13M551 / 8933011

JUSTRITE 893301 Brandfarligt skåp, manuell stängning, 1 hylla, 30 gallon, 35 tums höjd, röd

Finns i lager
Artikel: AA6ACG Modell: 893301Korsreferens: 13M551 / 8933011

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

24 116 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrandfarligt vätskesäkerhetsskåp
Justerbara hyllorJa
Kapacitet30 gal.
FärgRed
Dörr TypManuell
MiljöskyddNEPA 30
Yttre djup24 "
Exteriör höjd35 "
Utvändig bredd36 "
FinishPulverlackat
Insida djup20.75 "
Inuti höjden30.5 "
Inre bredd32.8 "
MaterialStål
Materialtjocklek18 ga
Antal dörrar2
Antal hyllor1
Pallmängd2
Säkerhetsskåp ansökanBrännbart skåp
Säkerhetsskåpstypslimline
Sumpkapacitet5.15 gal.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 91.35
Fartygets höjd (cm)101.6
Fartygets längd (cm)68.58
Fartygets bredd (cm)93.98
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Justrite 893301 brandfarligt skåp är designat för förvaring av behållare/cylindrar som innehåller kemikalier och brandfarliga bränslen. Detta brandfarliga skåp är idealiskt för metallbearbetning och tillverkningsanläggningar.

Funktioner:

  • Justrite 893301 brandfarligt skåp kommer med en felsäker stängningsmekanism och trepunkts kullåsningssystem i rostfritt stål för maximal containersäkerhet.
  • Dess tjocka dubbelväggiga design och 18 gauge svetsade stålkonstruktion säkerställer hög strukturell integritet.
  • Den har ett isolerat luftutrymme för brand- och antändningsmotstånd.
  • Detta brandfarliga skåp har självlåsande dörrar för en problemfri stängning samtidigt som det erbjuder ett komplett skydd under brandförhållanden.
  • Den levereras med Haz-Alert reflekterande varningsetiketter, vilket möjliggör maximal synlighet under strömavbrott och brandförhållanden.
  • Justrite 30 gallon brandfarlig vätskeförvaringsskåp har patenterade SpillSlope galvaniserade stålhyllor för att styra spill till en läckagesäker bottensump.
  • Den har blyfri polyester/epoxipulverlackering för kemikaliebeständighet.

Kompatibla tillbehör:

Standarder och godkännanden:

  • FM
  • OSHA
  • NFPA

Vanliga frågor och svar:

F. Är detta Justrite 893301 brandfarligt skåp helt brandsäkert?

S. Ja, den har dubbla ventiler med flamskydd, vilket säkerställer luftflöde även under brand. Flamskydd hindrar elden från att komma in i skåpet.

Produktvarianter

ProduktModellArtikelKapacitetFärgAntal dörrarAntal hyllorSäkerhetsskåp ansökanSäkerhetsskåpstypSumpkapacitetPris
JUSTRITE 893300 Brandfarligt skåp, manuell stängning, 1 hylla, 30 gallon, 889 x 914 x 610 mm Storlek, gul | AA6ACF JCB8933001, 8933001 893300Brandfarligt vätskesäkerhetsskåp30 gal.Gul21Brännbart skåpStandard19L15 640 kr
JUSTRITE 8945053 Brandfarligt skåp, 2 hyllor, 2 dörrar, manuell stängning, 45 gallon, vit | AA6ACK 13M554 / 89450531 8945053Brandfarligt vätskesäkerhetsskåp45 gal.White22Brännbart skåpStandard5.15 gal.27 427 kr
JUSTRITE 899021 Brandfarligt skåp, 2 hyllor, 2 dörrar, självstängande, 90 gallon, röd | AA6ADF 13M573 899021Brandfarligt vätskesäkerhetsskåp90 gal.Red22Brännbart skåpStandard10.72 gal.43 496 kr
JUSTRITE 894580 Brandfarligt säkerhetsskåp, 2 hyllor, 1 dubbelvikt självstängande dörr, 45 gallon, gul | AB4LDY 1YNE7 894580Brandfarligt vätskesäkerhetsskåp45 gal.Gul12Brännbart skåpStandard-39 291 kr
JUSTRITE 896020 Brandfarligt säkerhetsskåp, självstängande, 60 gallon, 1651 x 864 x 864 mm Storlek, gul | AB4LEB JCB8960201, 8960201 896020Brandfarligt vätskesäkerhetsskåp60 gal.Gul22Brännbart skåpStandard-31 665 kr
JUSTRITE 899000 Brandfarligt skåp, manuell stängning, 2 hyllor, 90 gallon, 1651 x 1092 x 864 mm Storlek, gul | AB4LEM JCB8990001, 8990001 899000Brandfarligt vätskesäkerhetsskåp90 gal.Gul22Brännbart skåpStandard-40 644 kr
JUSTRITE 894501 Brandfarligt säkerhetsskåp, manuell stängning, 1 hylla, 45 gallon, 1651 x 1092 x 457 mm Storlek, Röd | AD8BKE JCB8945011, 8945011 894501Brandfarligt vätskesäkerhetsskåp45 gal.Red22Brännbart skåpStandard-25 843 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 893301 Brandfarligt skåp, manuell stängning, 1 hylla, 30 gallon, 35 tums höjd, röd
24 116 kr /enhet