Justrite 894580 brandfarligt säkerhetsskåp används i tillverkningsanläggningar, laboratorier, verkstäder och lager för att tillhandahålla ett dedikerat utrymme för förvaring av brandfarliga ämnen, för att säkerställa efterlevnad av säkerhetsföreskrifter och minska risken för olyckor. Detta säkerhetsskåp förvarar brandfarliga vätskor i olika industri- och laboratoriemiljöer och används för att säkert lagra och organisera brandfarliga material för att förhindra olyckor, bränder och potentiell skada på individer och miljön.
Funktioner:
- Detta Justrite 45 gallon brandfarliga skåp har nivåjusterande fötter för enkel installation på ojämna ytor.
- Den är utrustad med ett försänkt draghandtag för ett säkert grepp och enkel manövrering.
- Detta brandfarliga skåp har en felsäker stängningsmekanism för att automatiskt täta dörrarna i händelse av brand.
- Den levereras med Haz-Alert reflekterande varningsetiketter för tydlig identifiering av farliga material.
- Detta skåp är utrustat med självlåsande dörrar för säker stängning och förhindrande av oavsiktliga öppningar.
- Den har en robust 18-gauge konstruktion med en design med dubbla väggar och ett 1-1/2 tums luftgap för hållbarhet och brandmotstånd.
- Detta Justrite 45 gallon brandfarliga skåp har en självstängande dörrmekanism för ökad säkerhet.
- Den erbjuder en spill-kompatibel sump för att innehålla och hantera eventuella spill eller läckor.
- Detta skåp har en dubbelvikt dörrdesign som ger bekväm åtkomst till lagrade föremål.
- Den har dubbla ventiler med flamskydd för korrekt ventilation och brandskydd.
Kompatibla tillbehör:
- Justrit 29937 Säkerhetsskåpshylla: Denna hylla används med stapelbara brandfarliga skåp för att skapa extra förvaringsutrymme eller för att ersätta skadade hyllor. Den har stålkonstruktion för strukturell styvhet och extra seghet. Denna hylla har en lastkapacitet på 350 lb och kan passa in i skåp med lagringskapacitet från 17 till 45 liter.
Vanliga frågor och svar:
F. Kommer detta skåp med justerbara hyllor?
S. Ja, skåpet innehåller justerbara hyllor som gör att du kan anpassa förvaringsutrymmet efter dina behov.
F. Vilka faktorer bör beaktas när man väljer ett säkerhetsskåp?
A.
- Se till att säkerhetsskåpet uppfyller relevanta säkerhetsstandarder och föreskrifter, såsom OSHA- och NFPA-riktlinjer.
- Välj ett skåp med tillräckligt med utrymme för att rymma mängden och storleken av brandfarliga material.
- Leta efter skåp gjorda av robusta och hållbara material som stål med förstärkta hörn och sömmar.
- Tänk på skåpets brandklassificering, vilket indikerar dess förmåga att motstå och begränsa bränder under en viss tid.
- Utvärdera behovet av ventilationssystem för att ta bort ångor eller ansluta till ett externt ventilationssystem.
- Prioritera skåp med självstängande dörrar, dörrlarm, jordanslutningar och spillavskiljare.
- Säkerställ tydliga och synliga etiketter eller skyltar som anger skåpets syfte.
- Leta efter funktioner som ergonomiska handtag, justerbara hyllor och rätt utrymme för enkel åtkomst och organisation.
- Välj en ansedd tillverkare som erbjuder kvalitetsprodukter och pålitlig kundsupport.
- Tänk på tillgängliga resurser och utbildningsmaterial för att utbilda användare om korrekta lagringsprocedurer och säkerhetsprotokoll.
F. Är Justrite 894580 säkerhetsskåp kompatibel med säkerhetsföreskrifterna?
S. Ja, detta skåp uppfyller IFC- och NFPA 1-koder och standarder för säker förvaring av brandfarliga vätskor.
F. Hur ska jag rengöra och underhålla säkerhetsskåpet?
A.
- Inspektera regelbundet skåpet för tecken på skador eller läckor.
- Rengör de inre och yttre ytorna med milda rengöringslösningar och en fuktig trasa.