Justrite 896020 brandfarligt säkerhetsskåp är idealiskt för användning i nöjesparker, filmuppsättningar, hotell och tillverkningsanläggningar för säker förvaring och transport av kemikalier, rengöringsmedel och brandfarliga bränslen.
Funktioner:
- Justrite 896020 Sure-Grip Series brandfarliga säkerhetsskåp är utrustat med ett infällt U-Loc-handtag som levereras med 2 nycklar och accepterar ett valfritt hänglås för ökad säkerhet.
- Den har Haz-Alert reflekterande varningsetiketter som är mycket synliga under strömavbrott (när den är upplyst med en ficklampa) eller brandrisk för att garantera användarens säkerhet.
- Justrite 896020 portabla skåp har en 18-gauge tjock, dubbelväggig, svetsad stålkonstruktion med isolerande luftrum för att säkerställa brandmotstånd.
- Den levereras med manuellt stängda, självlåsande dörrar som öppnas upp till 180 grader och stängs säkert för optimalt skydd.
- Justrite 896020 säkerhetsskåp har SpillSlope galvaniserade stålhyllor som riktar spill till botten och baksidan av en läckagesäker 2-tums bottensump.
- Den har en felsäker stängningsmekanism, som säkerställer att kullåssystemet i trepunkts rostfritt stål fungerar effektivt.
- Justrite 896020 Sure-Grip EX-skåp innehåller fyra justerbara självnivellerande fötter, en jordningskontakt och en trespråkig varningsetikett.
Kompatibla tillbehör:
- Justrit 29944 Hylla: Den här hyllan är designad speciellt för användning med Justrite 896020 klassiska säkerhetsskåp, ger extra förvaringsutrymme och organisatoriska alternativ för brandfarliga vätskor och kemikalier och utökar skåpets funktionalitet med denna bekväma hylllösning.
- Justrit Ventil spjäll: Dessa spjäll är designade för att förbättra ventilationssystemet i Justrite 896020 klassiska säkerhetsskåp, vilket ger ökad kontroll över luftflödet och reglerar trycket i skåpet för optimal säkerhet och prestanda. Dessa spjäll förbättrar ytterligare ventilationsförmågan i detta skåp.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Är Justrite 896020 brandfarligt säkerhetsskåp resistent mot kemikalier?
S. Detta Justrite mini-brännbara skåp har blyfri epoxi- eller polyesterpulverlackerad finish för utmärkt kemisk resistens.
F. Vilken typ av dörrstängningsmekanism används i dessa Justrite 896020 klassiska säkerhetsskåp?
A. Justrite 896020 klassiskt säkerhetsskåp har en självstängande dörrmekanism för att säkerställa att skåpdörren automatiskt stängs och låses säkert när den släpps, vilket förhindrar obehörig åtkomst och bibehåller förvaringens integritet.
F. Kan hyllorna på detta Justrite 896020 säkerhetsskåp justeras i höjdled?
S. Ja, hyllorna i detta Justrite 896020 klassiska säkerhetsskåp är justerbara, vilket gör att användarna kan anpassa hyllhöjden efter förvaringsbehov. Denna flexibilitet gör att den rymmer behållare av olika storlekar och maximerar användningen av utrymmet i skåpet.
F. Vilken kapacitet har detta JUSTRITE 896020 klassiska säkerhetsskåp?
S. Märkets klassiska säkerhetsskåp har en kapacitet på 60 gallons (227 liter). Denna kapacitet avser den maximala volymen av brandfarliga vätskor och kemikalier som säkert kan förvaras i skåpet.