JUSTRITE 894520 Brandfarligt säkerhetsskåp, självstängande, 2 hyllplan, 170L, 1651 x 1092 x 457mm Storlek | AB4LDW JCB8945201, 8945201

JUSTRITE 894520 Brandfarligt säkerhetsskåp, självstängande, 2 hyllplan, 170L, 1651 x 1092 x 457 mm Storlek

Finns i lager
Artikel: AB4LDW Modell: 894520Korsreferens: JCB8945201, 8945201

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

28 504 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrandfarligt vätskesäkerhetsskåp
Adaptersats5PW15
Ytterligare hyllplan1YNH7
Justerbara hyllorJa
Kapacitet45 gal.
FärgGul
Dörr TypSjälvstängande
Yttre djup18 "
Exteriör höjd65 "
Utvändig bredd43 "
FinishPulverlackat
Insida djup14.6 "
Inuti höjden60.5 "
Inre bredd39.5 "
MaterialStål
Antal dörrar2
Antal hyllor2
Säkerhetsskåp ansökanBrännbart skåp
SäkerhetsskåpstypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 139.05
Fartygets höjd (cm)177.8
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)114.3
HS-kod94032080900
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Justrite 894520 klassiskt säkerhetsskåp är designat för att säkert lagra och organisera brandfarliga vätskor och farliga material. Det ger säker inneslutning och skydd mot brandrisker.

Funktioner:

  • Den är utrustad med Haz-Alert reflekterande varningsetiketter som ger bättre synlighet under strömavbrott när den är upplyst med en ficklampa.
  • Detta Sure-Grip EX-skåp har dubbla ventiler med en flamskydd som möjliggör korrekt ventilation och frigöring av potentiellt skadliga ångor, vilket upprätthåller en säker arbetsmiljö genom att förhindra ansamling av brandfarliga eller farliga gaser.
  • Den levereras med en manuell dörr som kan öppnas upp till 140 grader och en självstängande dörr som stängs och låses automatiskt när en smältbar länk smälter vid 165 grader F under brandrisk.
  • Justrite 894520 klassiskt säkerhetsskåp är tillverkat av 18-gauge tjockt stål dubbelvägg med 38 mm isolerande luftutrymme för skydd mot brand.
  • Den har ett patenterat U-Loc-handtag utrustat med ett cylinderlås och en felsäker stängningsmekanism, vilket säkerställer tillförlitlig drift av spärrsystemet vid varje operation utan fel.

Standarder och godkännanden:

  • OSHA
  • NFPA
  • FM

Vanliga frågor och svar:

F. Kan brännbara skåp borras?

S. Nej, användare bör aldrig borra i skåpet, eftersom detta kan äventyra dubbelväggdesignen och brandskyddet.

F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer ett passande Justrite säkerhetsskåp för min applikation?

A.

  • Material
  • Kapacitet
  • Mått
  • Säkerhetsanordningar

F. Vilket underhåll krävs för Justrite 894520 classic säkerhetsskåp?

A.

  • Utför rutininspektioner av skåpet för att upptäcka indikationer på skador, såsom bucklor, korrosion eller utslitna komponenter.
  • Kontrollera och byt ut alla tätningar som är skadade eller utslitna för att säkerställa effektiv inneslutning.
  • Se till att alla etiketter och markeringar på skåpet är lätt synliga och läsbara för snabb identifiering.
  • Behåll renlighet genom att torka av skåpet med milt rengöringsmedel och vatten.

F. Är hyllor i Justrite 896020 classic säkerhetsskåp justerbara?

S. Ja, hyllorna i Justrite 896020 klassiska säkerhetsskåp kan justeras så att konsumenterna kan välja höjden på hyllorna för att passa deras förvaringsbehov. Denna anpassningsförmåga maximerar utnyttjandet av utrymmet inuti skåpet och gör att det kan hantera containrar i olika storlekar.

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetDörr TypInsida djupInuti höjdenAntal hyllorPris
JUSTRITE 893000 Brandfarligt säkerhetsskåp, manuell stängning, 1 hylla, 114L, 1118 x 1092 x 457mm Storlek | AB4LDQ JCB8930001, 8930001 89300030 gal.Manuell14.6 "39.6 "120 956 kr
JUSTRITE 893020 Brandfarligt säkerhetsskåp, självstängande, 1 hylla, 114L, 1118 x 1092 x 457mm Storlek | AB4LDR JCB8930201, 8930201 89302030 gal.Självstängande14.6 "39.6 "123 101 kr
JUSTRITE 894500 Brandfarligt säkerhetsskåp, manuell stängning, 2 hyllplan, 170L, 1651 x 1092 x 457mm Storlek | AB4LDV JCB8945001, 8945001 89450045 gal.Manuell14.6 "60.5 "225 873 kr
JUSTRITE 899020 Klassiskt säkerhetsskåp, självstängande, 2 hyllplan, 341L, 1651 x 1092 x 864 mm Storlek, Gul | AB4LEN JCB8990201, 8990201 89902090 gal.Självstängande30.3 "60.5 "242 602 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 894520 Brandfarligt säkerhetsskåp, självstängande, 2 hyllplan, 170L, 1651 x 1092 x 457 mm Storlek
28 504 kr /enhet