Justrite 899020 klassiskt säkerhetsskåp är idealiskt för förvaring av bekämpningsmedel, färger, bläck, förvaring av syror och olika farliga brandfarliga ämnen i specialbyggda brandsäkra utrymmen för högsta säkerhet och säkerhet.
Funktioner:
- Justrite 899020 klassiska säkerhetsskåp är gjorda av 18 gauge tjockt, dubbelväggigt, svetsat stål med 1-1/2 tums isolerande luftutrymme för att motstå brandrisker.
- Den levereras med självlåsande dörrar som kan öppna upp till 180 grader och stängas automatiskt när en smältbar länk smälter vid temperaturer över 165 grader F, vilket ger förbättrat skydd mot brand.
- Detta Sure-Grip EX-skåp har en felsäker stängningsmekanism som det trepunktslåsningssystemet i rostfritt stål fungerar effektivt.
- Den har ett patenterat U-Loc-handtag designat för ökad säkerhet och tillförlitlig drift för att förhindra obehörig åtkomst till skåpets innehåll, vilket säkerställer att skåpet stängs säkert och förblir låst, vilket ger trygghet och säkerställer säkerheten för lagrat material eller utrustning.
- Detta skåp är fäst med Haz-Alert reflekterande varningsetiketter för synlighet under strömavbrott (när det är upplyst med en ficklampa) eller brandrisk.
- Den har en patenterad SpillSlope galvaniserad stålhylla som leder spill till baksidan och botten av en läckagesäker, 2-tums bottensump.
- Detta skåp är utformat med dubbla ventiler som innehåller en flamskydd som underlättar korrekt ventilation i skåpet samtidigt som den säkerställer säker utsläpp av potentiellt skadliga ångor och minimerar risken för olyckor eller förbränning.
- Den har också en dubbel ventil med fyra justerbara självnivellerande fötter, trespråkiga varningsetiketter och en jordad kontakt.
- Denna hållbara enhet har en blyfri, epoxi/polyester pulverlackerad finish för utmärkt kemisk resistens.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Hur mycket brandfarlig vätska kan förvaras i ett rum?
A. Du bör inte förvara mer än 25 liter brännbara och brandfarliga vätskor i ett rum, utanför ett godkänt förvaringsskåp.
F. Vilket underhåll krävs för Justrite 899020 brandfarligt säkerhetsskåp?
A.
- Inspektera regelbundet skåpet för att upptäcka tecken på skador, såsom bucklor, korrosion eller utslitna komponenter.
- Bevara skåpets renhet genom att torka av det med milt rengöringsmedel och vatten.
- Kontrollera och byt ut alla tätningar som är skadade eller utslitna för att säkerställa effektiv inneslutning.
- Se till att alla etiketter och markeringar på skåpet förblir synliga och läsbara.
F. Hur ska vi ordna de farliga materialen i säkerhetsskåpet?
A.
- Organisera farligt material i säkerhetsskåpet utifrån deras faroklass.
- Placera de farligaste materialen överst i skåpet och de minst farliga materialen längst ner.
- Säkerställ korrekt märkning och säker förvaring av alla farliga material.
F. Är Justrite 899020 klassiskt säkerhetsskåp tätt?
S. Detta säkerhetsskåp har integrerade SpillSlope-hyllor som kan justeras på 3-tums mitt, vilket möjliggör flexibla förvaringsmöjligheter. Dess hyllor är designade med inbyggda kanaler som leder eventuellt spill eller läckage till botten av en läckagetät sump, vilket säkerställer korrekt inneslutning och enkel rengöring.