Justrite 894500 klassiskt säkerhetsskåp är idealiskt för förvaring av syror, bekämpningsmedel, färger, bläck och andra farliga brandfarliga ämnen i brandmotståndsutrymmen för högsta säkerhet.
Funktioner:
- Justrite 894500 klassiskt säkerhetsskåp har en 18-gauge tjock dubbelvägg av stål med 38 mm isolerande luftutrymme för skydd mot brand.
- Den har ett patenterat U-Loc-handtag utrustat med ett cylinderlås och en felsäker stängningsmekanism, vilket säkerställer tillförlitlig drift av spärrsystemet vid varje operation utan fel.
- Detta skåp kommer med en manuell dörr som kan öppnas upp till 180 grader och en självstängande dörr som stängs och låses automatiskt när en smältbar länk smälter vid 165 grader F under brandrisk.
- Den har Haz-Alert reflekterande varningsetiketter som ger bättre synlighet under strömavbrott när den är upplyst med en ficklampa.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Hur kan användare lagra brandfarliga produkter?
A. Användare bör förvara brandfarliga produkter i svala och torra områden. De bör endast använda godkända behållare för kassering av trasor.
F. Är Justrite 894500 klassiskt säkerhetsskåp tätt?
S. Ja, detta säkerhetsskåp har integrerade SpillSlope-hyllor, justerade på 3-tums mitt, för anpassningsbar förvaring och inbyggda kanaler för att styra spill till botten av en läckagesäker sump.
F. Är detta säkerhetsskåp korrosionsbeständigt?
A. Den har pulverlackerad finish för att motstå korrosion på utsatta ytor.
F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer ett passande Justrite säkerhetsskåp?
A.
- Kapacitet
- Mått
- Material
- Säkerhetsanordningar
- Relevanta säkerhetsstandarder
F. Vilket underhåll krävs för säkerhetsskåpet Justrite 894500 Classic?
A.
- Regelbundna inspektioner: Utför regelbundna inspektioner av skåpet för att identifiera tecken på skador, såsom bucklor, korrosion eller utslitna komponenter.
- Rengöring: Håll skåpet rent genom att torka av det med milt rengöringsmedel och vatten.
- Tätningsunderhåll: Kontrollera och byt ut alla skadade eller utslitna tätningar för att säkerställa korrekt inneslutning.
- Etikettsynlighet: Se till att alla etiketter och markeringar på skåpet är synliga och läsbara.
F. Vilken lagringskapacitet har Justrite 894500 Classic säkerhetsskåp?
S. Den har en lagringskapacitet på 45 liter.