Justrite 893020 Sure-Grip klassiskt säkerhetsskåp är designat för förvaring av behållare/cylindrar med brandfarliga bränslen & kemikalier. Detta säkerhetsskåp är idealiskt för metallbearbetning och tillverkningsanläggningar.
Funktioner:
- Justrite 893020 klassiskt säkerhetsskåp har en felsäker stängningsmekanism och trepunkts kullåsningssystem i rostfritt stål för maximal containersäkerhet.
- Den har en tjock dubbelväggig design och 18 gauge svetsad stålkonstruktion för hållbarhet.
- Dess isolerade luftutrymme säkerställer fullständigt brand- och antändningsmotstånd.
- Detta Justrite 893020 säkerhetsskåp har självlåsande dörrar för en problemfri stängning samtidigt som den erbjuder komplett skydd under brandförhållanden.
- Den levereras med Haz-Alert reflekterande varningsetiketter för maximal synlighet under strömavbrott och brandförhållanden.
- Detta säkerhetsskåp har patenterade SpillSlope galvaniserade stålhyllor för att styra spill till en läckagesäker bottensump.
- Den har blyfri polyester/epoxipulverlackering, vilket säkerställer kemisk resistens.
Kompatibla tillbehör:
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Är Justrite 893020 klassiskt säkerhetsskåp stöldsäkert?
S. Ja, den har ett U-Loc-handtag med cylinderlås och nyckeluppsättning, vilket säkerställer hänglåskompatibilitet.
F. Är Justrite 893020 klassiskt säkerhetsskåp helt brandsäkert?
S. Ja, den har dubbla ventiler med flamskydd för luftflöde även under brand. Flamskydd hindrar elden från att komma in i skåpet.
F. Är hyllorna i detta säkerhetsskåp justerbara?
S. Ja, hyllorna i skåpet är justerbara, vilket gör att du kan skapa skräddarsydda förvaringsarrangemang för att rymma behållare i olika storlekar.
F. Vilka säkerhetsåtgärder bör vidtas när du använder Justrite 893020 classic säkerhetsskåp?
A.
- Märk och identifiera innehållet i skåpet korrekt med lämpliga etiketter för farligt material.
- Känna till huruvida lagrade material är kompatibla med skåpets byggmaterial.
- Följ skåpets specificerade lagringskapacitetsgränser.
- Upprätthåll god ventilation i området där skåpet är placerat.
- Jorda skåpet med den medföljande jordningsanslutningen eller klack.
- Håll skåpdörrarna stängda och låsta när de inte används.
- Inspektera regelbundet skåpet för tecken på skador, slitage eller läckor.
- Ha spillbekämpningsutrustning tillgänglig i närheten av skåpet.