JUSTRITE 899270 Trumsäkerhetsskåp, 115 gallon, självstängande, 1651 x 1499 x 864 mm Storlek, 3 hyllor, gul | CD8CZE JCB8992701, 8992701

JUSTRITE 899270 Trumsäkerhetsskåp, 115 gallon, självstängande, 1651 x 1499 x 864 mm storlek, 3 hyllor, gul

Finns i lager
Artikel: CD8CZE Modell: 899270Korsreferens: JCB8992701, 8992701

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

86 730 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVertikalt trumskydd
Justerbara hyllorJa
Kapacitet115 gal.
FärgGul
Dörr TypSjälvstängande
MiljöskyddNEPA 1, NEPA 30
Yttre djup34 "
Exteriör höjd65 "
Utvändig bredd59 "
Insida djup30.3 "
Inuti höjden60.5 "
Inre bredd23.3 "
MaterialStål
Materialtjocklek18 ga
Antal dörrar2
Antal hyllor3
Pallmängd1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 276.3
Fartygets höjd (cm)177.8
Fartygets längd (cm)96.52
Fartygets bredd (cm)149.86
HS-kod94032080900
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

För förvaring av större mängder brandfarliga lösningsmedel finns det kraftiga trumsäkerhetsskåpet i många stilar och storlekar. En förstärkt vätsketät sump är byggd enligt samma höga standard som de mindre Classic säkerhetsskåpen som innehåller spill. En rad trumtillbehör och utrustning finns tillgänglig för att garantera säkerhet och bekvämlighet vid förvaring och hantering av fat med farligt material. Dubbelfunktionella gula skåp lagrar brandfarliga vätskor på ett säkert sätt. De har två separata fack som passar en vertikal 55- eller 30-gallons (200- eller 110-L) trumma och upp till tolv 5-gallons (19-L) säkerhetsburkar. Skåpen har självlåsande, trepunktslåsande dörr för maximalt skydd under brandförhållanden. Låssystemet kopplas in automatiskt när dörren stängs. Skåpen inkluderar trumrullar i sumpen och en halvdjup hylla i trumfacket plus två justerbara hyllor i full storlek i burkfacket. Stabil 18-gauge (1 mm) dubbelväggig stålkonstruktion ger utmärkt hållbarhet. Självstängande modell har en smältbar länk som håller dörrarna vidöppna under användning och smälter vid 165?F (74?C), vilket gör att dörrarna stängs automatiskt i händelse av brand. Invändiga mått: Trumsida - 30.625" B x 60.5"H x 30.34"D Burksida - 23.25"B x 60.5"H x 30.34"D

Funktioner:

  • Förvara fat och säkerhetsburkar i ett enda skåp
  • Har självlåsande, trepunktslåsande dörr för maximalt brandskydd
  • Robust konstruktion ger utmärkt hållbarhet
  • Uppfyller OSHA-föreskrifter

Produktvarianter

ProduktModellDörr TypInre breddPris
JUSTRITE 899260 Trumsäkerhetsskåp, 115 gallon, manuell stängning, 435L, 1651 x 1499 x 864 mm Storlek, gul | CD8CZD JCB8992601, 8992601 899260Manuell30.6 "81 869 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 899270 Trumsäkerhetsskåp, 115 gallon, självstängande, 1651 x 1499 x 864 mm storlek, 3 hyllor, gul
86 730 kr /enhet