JUSTRITE MHW2000-1 Bärbar fristående säkerhetsdusch, Mobil, Uppvärmd, 528 Gallon, 120V | CH6GBB

JUSTRITE MHW2000-1 bärbar fristående säkerhetsdusch, mobil, uppvärmd, 528 gallon, 120V

Finns i lager
Artikel: CH6GBB Modell: MHW2000-1

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

565 883 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar säkerhetsdusch och tvätta ögon / ansikte
Kapacitet528 gal.
FärgGrön
Djup169 "
Klassificering av elektrisk utrustningGenerell mening
Aktiveringsmetod för ögon/ansikteDra locket framåt
Ögon-/ansiktstvättskål Djup8"
Finish för ögon-/ansiktstvättskålAkrylkapslad
Ögon-/ansiktstvättskål bredd9.5 "
ÖgonsköljmaterialABS
ÖgonsköljfinishFörkromad
ÖgonvattenmaterialMässing
Frekvens50/60 Hz
GradeKlass 316L
Värmebelastning2200W
UppvärmningstypElpatron
Höjd117.2 "
Höjd utan tecken67.3 "
Inloppsstorlek18 "
Max. Omgivningstemperatur100 Deg. F
Min. Omgivningstemperatur14 Deg. F
MonteringstypBärbar
Driftslängd15 min.
Fas1
RörmaterialRostfritt stål
DuschaktiveringsmetodHandspak
DuschventilmaterialRostfritt stål
Spänning110V AC
Vattenflöde Öga/Ansikte3 gpm
Vattenflöde dusch/kropp20 gpm
Typ av vatteninloppGångjärnslock NPT
Bredd69.3 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 990

Produktinformation:

Mobil dusch med stor kapacitet med ögon-/ansiktstvätt har en tank på 528 gallon (2000-L) för pålitlig, effektiv behandling av olycksoffer på avlägsna platser där vattenförsörjningen inte är tillgänglig. Hållbar, kemikaliebeständig polyetentank innehåller en elektrisk dränkbar pump. Konstruerad av en hållbar, korrosionsbeständig akrylkapslad ABS, har ögon-/ansiktstvättningen ett integrerat lock anslutet till vattenventilen för automatisk drift - aktivera genom att helt enkelt dra ner locket. Lättåtkomlig flödesregulatorventil placerad på sidan av skålen justeras för att passa olyckans svårighetsgrad. Inkluderar en kraftig galvaniserad släpvagn med tåfäste med fyra bromsade hjul med pneumatiska standarddäck av släpvagnstyp för enkel förflyttning mellan platser. Inkluderar en universell säkerhetsdusch och ögonsköljskylt för ökad synlighet. Lämplig för användning i icke-farliga områden. Elförsörjning: 110V Enkelfas, 60/50Hz

Funktioner:

  • Mobil ögon-/ansiktstvätt och dusch ger ett kontinuerligt flöde av ljummet vatten i över 15 minuter
  • Täckt skål ser till att munstyckena och skålen förblir rena och fria från föroreningar
  • Högpresterande kvartsvarvs kulventiler gjorda av 316L rostfritt stål klarar de tuffaste miljöer och förhållanden på plats
  • Inbyggd elpatron, styrd av en dubbel säkerhetstermostat, håller vattnet i tanken vid en konstant temperatur
  • Uppfyller ANSI Z358.1 2014 och EN 15154 standarder, stöder OSHA-krav

Produktvarianter

ProduktModellMax. OmgivningstemperaturKapacitetFärgDriftslängdSpänningTyp av vatteninloppBreddDjupPris
JUSTRITE H40K45G-1H Bärbar fristående säkerhetsdusch med ögon-/ansiktstvätt, mobil, 30 gallon | CH6GAY H40K45G-1H104 Deg. F30 gal.White1.5 min.120V ACKoppling NPT29 "57.5 "173 461 kr
JUSTRITE 40K45G bärbar fristående säkerhetsdusch med ögon-/ansiktstvätt, mobil, 30 gallon | CH6GKV 40K45G-30 gal.White---29 "57.5 "125 120 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE MHW2000-1 bärbar fristående säkerhetsdusch, mobil, uppvärmd, 528 gallon, 120V
565 883 kr /enhet