JUSTRITE 40K45G bärbar fristående säkerhetsdusch med ögon-/ansiktstvätt, mobil, 30 gallon | CH6GKV

JUSTRITE 40K45G bärbar självförsörjande säkerhetsdusch med ögon-/ansiktstvätt, mobil, 30 gallon

Artikel: CH6GKV Modell: 40K45G
125 120 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar säkerhetsdusch och tvätta ögon / ansikte
Kapacitet30 gal.
FärgWhite
Djup57.5 "
Flödeshastighet30 gpm
Höjd91 "
Inloppsstorlek1 / 2 "
InloppstypNPT
Max. Arbetstryck79 psi
Min. Arbetstryck43 psi
ManöverventilmaterialRostfritt stål
Tvättskål finishAkrylkapslad
Material för tvättskålABS
Bredd29 "

Produktinformation:

Denna mycket mobila, fristående säkerhetsdusch med ögon-/ansiktssköljning rymmer 30 gallons (114-liter) vatten för användning vid potentiella olyckor var som helst. Lämplig för tillfällig användning, denna exklusiva design har en korrosionsbeständig, polypropenfodrad trycksatt cylinder och kräver endast anslutning av en slang från en vattenledning för att fylla den redo att användas. Lättmanövrerad av en person, den har en ram i rostfritt stål och luftdäck med stor diameter - justerbart hjulavstånd gör att enheten kan gå genom standarddörröppningar. Koppla loss duscharm för kompakt transport. Ögon-/ansiktssköljningen med hög, ANSI-kompatibel flödeshastighet har ett integrerat lock anslutet till vattenventilen för automatisk drift - aktiveras genom att helt enkelt dra ner locket. Lättåtkomlig flödesregulatorventil placerad på sidan av skålen justeras för att passa olyckans svårighetsgrad. Lämplig för klass 1 division 2 riskområden, såväl som icke-riskområden.

Funktioner:

  • Mobil ögon-/ansiktstvätt och dusch ger ett kontinuerligt vattenflöde i 1-1/2 minut
  • Högpresterande kvartsvarvs kulventiler gjorda av 316L rostfritt stål klarar de tuffaste miljöer och förhållanden på plats
  • Täckt, hållbart akrylförsett ABS ögon-/ansiktstvätt skyddar skålen och ögonsköljdiffusorerna från damm och skräp
  • Dubbla diffusorer ger ett skonsamt flöde av luftat vatten och förhindrar ytterligare skador på ögonen

Produktvarianter

ProduktModellMax. OmgivningstemperaturKapacitetFärgDriftslängdSpänningTyp av vatteninloppBreddDjupPris
JUSTRITE H40K45G-1H Bärbar fristående säkerhetsdusch med ögon-/ansiktstvätt, mobil, 30 gallon | CH6GAY H40K45G-1H104 Deg. F30 gal.White1.5 min.120V ACKoppling NPT29 "57.5 "173 461 kr
JUSTRITE MHW2000-1 Bärbar fristående säkerhetsdusch, Mobil, Uppvärmd, 528 Gallon, 120V | CH6GBB MHW2000-1100 Deg. F528 gal.Grön15 min.110V ACGångjärnslock NPT69.3 "169 "565 883 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 40K45G bärbar självförsörjande säkerhetsdusch med ögon-/ansiktstvätt, mobil, 30 gallon
125 120 kr /enhet