JUSTRITE H40K45G-1H Bärbar fristående säkerhetsdusch med ögon-/ansiktstvätt, mobil, 30 gallon | CH6GAY

JUSTRITE H40K45G-1H Bärbar fristående säkerhetsdusch med ögon-/ansiktstvätt, mobil, 30 gallon

Finns i lager
Artikel: CH6GAY Modell: H40K45G-1H

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

173 461 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar säkerhetsdusch och tvätta ögon / ansikte
Kapacitet30 gal.
FärgWhite
Djup57.5 "
Klassificering av elektrisk utrustningKlass 1 division 2, gasgrupper C & D, temperaturkod T3
Aktiveringsmetod för ögon/ansikteDra locket framåt
Ögon-/ansiktstvättskål Djup8"
Finish för ögon-/ansiktstvättskålAkrylkapslad
Ögon-/ansiktstvättskål bredd9.5 "
ÖgonsköljmaterialABS
ÖgonsköljfinishFörkromad
ÖgonvattenmaterialMässing
Frekvens50/60 Hz
GradeKlass 316L
Farlig platsklassKlass 1 division 2, gasgrupper C & D, temperaturkod T3
Värmebelastning120W
UppvärmningstypSpårband
Höjd91 "
Inloppsstorlek1 / 2 "
Max. Omgivningstemperatur104 Deg. F
Max. Arbetstryck79 psi
Min. Omgivningstemperatur-4 grader F
Min. Arbetstryck43 psi
MonteringstypBärbar
Driftslängd1.5 min.
Fas1
RörmaterialRostfritt stål
DuschaktiveringsmetodHandspak
DuschventilmaterialRostfritt stål
Spänning120V AC
Vattenflöde Öga/Ansikte3 gpm
Vattenflöde dusch/kropp20 gpm
Typ av vatteninloppKoppling NPT
Bredd29 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 54

Produktinformation:

This highly mobile, self-contained safety shower with eye/face wash holds 30-gallons (114-liter) of water for use in responding to potential accidents anywhere. Suitable for temporary use, this exclusive design features a corrosion-resistant, polypropylene-lined pressurized cylinder and only requires the connection of a hose from a water main to fill it ready for use. It is ideal for cold climates with a minimum ambient operating temperature of -4?F (-20?C) or above; soft polyester coated PVC jacket features a silicone glass cloth inner lining and a heated and insulating matt. Easily maneuvered by one person, it incorporates a stainless-steel frame and large diameter pneumatic tires - adjustable wheel spacing allows the unit to go through standard door openings. Disconnect shower arm for compact transportation. The eye/face wash with high, ANSI-compliant flow rate features an integral lid connected to the water valve for automatic operation - activate by simply pulling down the lid. Easy-to-reach flow regulator valve positioned on the side of the bowl adjusts to suit the severity of the accident. Suitable for Class 1 Division 2 hazardous areas, as well as non-hazardous areas.

Funktioner:

  • For cold climates with a minimum ambient operating temperature of -4?F (-20?C) or above
  • Mobil ögon-/ansiktstvätt och dusch ger ett kontinuerligt vattenflöde i 1-1/2 minut
  • Högpresterande kvartsvarvs kulventiler gjorda av 316L rostfritt stål klarar de tuffaste miljöer och förhållanden på plats
  • Täckt, hållbart akrylförsett ABS ögon-/ansiktstvätt skyddar skålen och ögonsköljdiffusorerna från damm och skräp
  • Dubbla diffusorer ger ett skonsamt flöde av luftat vatten och förhindrar ytterligare skador på ögonen

Produktvarianter

ProduktModellMax. OmgivningstemperaturKapacitetFärgDriftslängdSpänningTyp av vatteninloppBreddDjupPris
JUSTRITE MHW2000-1 Bärbar fristående säkerhetsdusch, Mobil, Uppvärmd, 528 Gallon, 120V | CH6GBB MHW2000-1100 Deg. F528 gal.Grön15 min.110V ACGångjärnslock NPT69.3 "169 "565 883 kr
JUSTRITE 40K45G bärbar fristående säkerhetsdusch med ögon-/ansiktstvätt, mobil, 30 gallon | CH6GKV 40K45G-30 gal.White---29 "57.5 "125 120 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE H40K45G-1H Bärbar fristående säkerhetsdusch med ögon-/ansiktstvätt, mobil, 30 gallon
173 461 kr /enhet