Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KE SAFETY KE-FL40 Ficklampa 60 Lumen LED | AC8AHM 39F126

K E SAFETY KE-FL40 Ficklampa 60 Lumen LED

Finns i lager
Artikel: AC8AHM Modell: KE-FL40Korsreferens: 39F126
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
196SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFicklampa
Batterier ingårNej
Batteriets bränningstid25 timmar
batteri~~POS=TRUNCD
BatteritypAlkalisk
StrålavståndNer till 100m
KroppsfärgSvart och orange
Kroppsdia.5.25 "
Body MaterialPlast
Djup2.5
FicklampaTaktiska
Höjd8
Horisontell axelrotationFast
Lampans liv50,000 timmar
lamptypLED
Längd7.6 "
Lens Materialpolykarbonat
LjusutgångslägenHög
Lumens100
Lumens intervall0 till 49
Maximal lumenutgång100
Antal batterier2
Högsta strålintensitet6624cd
Körtid vid hög inställning25 timmar
SäkerhetsbetygInte säkerhetsbetyg
Byt typSkjut
Vertikal axelrotationFast
VattenpenetrationsvärdeIP44
Vikt med batterier13.50 oz.
Bredd2.5

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1485
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8513102000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: FL40 är lätt och har en körtid på över 40 timmar med 2 D-batterier. Det är vattenbeständigt och slitstarkt med slagtålig plast, vilket kan klara en sjufotig droppe.

Produktvarianter

ProduktModellLängdBatteriets bränningstidStrålavståndLumensMaximal lumenutgångKörtid vid hög inställningByt typVattenpenetrationsvärdePris
KE SAFETY KE-FL45 Ficklampa med batteriindikator järnväg | AC8AFW 39F076 KE-FL458.75 "1.5 timmarNer till 200m1301301.5 timmarPush ButtonIPX6390SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

K E SAFETY KE-FL40 Ficklampa 60 Lumen LED
196SEK /enhet