Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KE SAFETY KE-FL45 Ficklampa med batteriindikator järnväg | AC8AFW 39F076

K E SAFETY KE-FL45 ficklampa med batteriindikator järnväg

Finns i lager
Artikel: AC8AFW Modell: KE-FL45Korsreferens: 39F076
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
390SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPersonlig varning / säkerhetslampa
Batterier ingårNej
Batteriets bränningstid1.5 timmar
batteri~~POS=TRUNCD
BatteritypAlkalisk
StrålavståndNer till 200m
KroppsfärgBlå
Kroppsdia.5.5 "
Body MaterialPlast
Djup12.01
FicklampaTaktiska
Höjd3.23
Horisontell axelrotationFast
Lampans liv50,000 timmar
lamptypLED
Längd8.75 "
Lens Materialpolykarbonat
LjusutgångslägenHög
Lumens130
Lumens intervall0 till 49
Maximal lumenutgång130
Antal batterier2
Körtid vid hög inställning1.5 timmar
SäkerhetsbetygInte säkerhetsbetyg
Byt typPush Button
Vertikal axelrotationFast
VattenpenetrationsvärdeIPX6
Vikt med batterier10.00 oz.
Bredd3.23

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)8.2
Fartygets längd (cm)30.51
Fartygets bredd (cm)8.2
HS-kod8513102000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Railroad Approved LED-ficklampa med batteriindikator. Denna ficklampa ger dig också möjlighet att använda 4 (AA) eller 2 D-batterier.

Produktvarianter

ProduktModellLängdBatteriets bränningstidStrålavståndLumensMaximal lumenutgångKörtid vid hög inställningByt typVattenpenetrationsvärdePris
KE SAFETY KE-FL40 Ficklampa 60 Lumen LED | AC8AHM 39F126 KE-FL407.6 "25 timmarNer till 100m10010025 timmarSkjutIP44196SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

K E SAFETY KE-FL45 ficklampa med batteriindikator järnväg
390SEK /enhet