Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KE SAFETY M100B-LED Varningsljusblå med magnetisk bas | AC8AFY 39F078

K E SAFETY M100B-LED varningsljusblå med magnetisk bas

Finns i lager
Artikel: AC8AFY Modell: M100B-LEDKorsreferens: 39F078
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
959SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetisk säkerhet / varningslampa
KroppsfärgBlå
Body MaterialPlast
FärgBlå
Nuvarande ritad0.16A AC
Djup4.38
Diameter4 9 / 64 "
Blinkar per minut60
Höjd5.5
Horisontell axelrotationFast
Husets materialABS
Lampans liv20,000 Timmar
lamptypLED
LinsdesignDome
Lens Materialpolykarbonat
MonteringMagnetisk
Operating temp.-25 till 50 grader C
Kraftkälla(2) D-batterier (ingår ej)
Vertikal axelrotationFast
Bredd4.38

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)11.13
Fartygets bredd (cm)11.13
HS-kod8530100000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: 360 graders LED-varnings- och säkerhetslampa. Flera blixtmönster och integrerad magnetisk bas. Fotocellomkopplare tänder ljuset vid skymning och av vid gryning. Väderbeständig O-ring förseglad. Används i järnvägar, olja, trafik, stål, flygbolag, transportat

Produktvarianter

ProduktModellKroppsfärgFärgNuvarande ritadPris
KE SAFETY M100A-LED Varningsljus Bärnsten med magnetisk bas | AC8AFZ 39F079 M100A-LEDBärnstenBärnsten0.55A AC843SEK
KE SAFETY M100R-LED Varningsljus Röd med magnetisk bas | AC8AGA 39F080 M100R-LEDRedRed0.55A AC812SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

K E SAFETY M100B-LED varningsljusblå med magnetisk bas
959SEK /enhet