Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KE SAFETY M25-R Varningsljusröd med magnetrem | AC8AFR 39F072

K E SAFETY M25-R Varningsljus Röd med magnetrem

Finns i lager
Artikel: AC8AFR Modell: M25-RKorsreferens: 39F072
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
742SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPersonlig varning / säkerhetslampa
KroppsfärgRed
Body MaterialPlast
FärgRed
Djup3.5
Diameter3"
Blinkar per minut120
Höjd2
Horisontell axelrotationFast
Husets materialABS
lamptypLED
LinsdesignTriangle
Lens MaterialAkryl
MonteringMagnetisk
Kraftkälla(2) AA-batterier (ingår ej)
BetygIP65
Vertikal axelrotationFast
Bredd3.25

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.11
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)8.26
HS-kod8531200040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBetygKroppsfärgFärgBreddDjupDiameterHusets materialLinsdesignPris
KE SAFETY M25-B Varning ljusblå med magnetrem | AC8AFP 39F070 M25-BIP65BlåBlå3.253.53"ABSTriangle787SEK
KE SAFETY M25-A Varningsljus bärnsten med magnetrem | AC8AFQ 39F071 M25-AIP65BärnstenBärnsten3.253.53"ABSTriangle742SEK
KE SAFETY M25-G Varning Ljusgrön med magnetrem | AC8AFT 39F073 M25-GIP65GrönGrön3.253.53"ABSTriangle753SEK
KE SAFETY M26-B Varning Ljusblå Rund 16 LED | AC8AFU 39F074 M26-BIP66BlåBlå3.753.753.5 "polykarbonatDome518SEK
KE SAFETY M26-R Varningslampa Röd Rund 16 LED | AC8AFV 39F075 M26-RIP66RedRed3.753.753.5 "polykarbonatDome500SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

K E SAFETY M25-R Varningsljus Röd med magnetrem
742SEK /enhet