Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KE SAFETY M26-B Varning Ljusblå Rund 16 LED | AC8AFU 39F074

K E SAFETY M26-B Varningsljusblå Round 16 LED

Finns i lager
Artikel: AC8AFU Modell: M26-BKorsreferens: 39F074
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
507SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPersonlig varning / säkerhetslampa
KroppsfärgBlå
Body MaterialPlast
FärgBlå
Nuvarande ritad0.25A AC
Djup3.75
Diameter3.5 "
Blinkar per minut120
Höjd2
Horisontell axelrotationFast
Husets materialpolykarbonat
Lampans liv15,000 timmar
lamptypLED
LinsdesignDome
Lens Materialpolykarbonat
MonteringMagnetisk
Operating temp.0 till 50 grader C
Kraftkälla(2) AA-batterier (ingår ej)
BetygIP66
Vertikal axelrotationFast
Bredd3.75

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)9.53
Fartygets bredd (cm)9.53
HS-kod8531200040
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Personlig varnings- / säkerhetslampa runt 22 LED. Hög synlighet, lång batteritid, väderbeständig, blixt eller roterande mönster, magnetisk bas, fotocell

Produktvarianter

ProduktModellBetygKroppsfärgFärgBreddDjupDiameterHusets materialLinsdesignPris
KE SAFETY M25-B Varning ljusblå med magnetrem | AC8AFP 39F070 M25-BIP65BlåBlå3.253.53"ABSTriangle771SEK
KE SAFETY M25-A Varningsljus bärnsten med magnetrem | AC8AFQ 39F071 M25-AIP65BärnstenBärnsten3.253.53"ABSTriangle727SEK
KE SAFETY M25-R Varningsljusröd med magnetrem | AC8AFR 39F072 M25-RIP65RedRed3.253.53"ABSTriangle727SEK
KE SAFETY M25-G Varning Ljusgrön med magnetrem | AC8AFT 39F073 M25-GIP65GrönGrön3.253.53"ABSTriangle738SEK
KE SAFETY M26-R Varningslampa Röd Rund 16 LED | AC8AFV 39F075 M26-RIP66RedRed3.753.753.5 "polykarbonatDome490SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

K E SAFETY M26-B Varningsljusblå Round 16 LED
507SEK /enhet