Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KE SAFETY M490-LED DC A Varningsblixtfläns Amber | AC8AGU 39F097

K E SAFETY M490-LED DC A varningsblixtfläns gul

Finns i lager
Artikel: AC8AGU Modell: M490-LED DC AKorsreferens: 39F097
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
1 396 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVarningslampa
Amps0.4
KroppsfärgBärnsten
Body MaterialPlast
FärgBärnsten
Nuvarande ritad0.18 till 0.24A AC
Djup4
Diameter2.25 "
Blinkar per minut63, 63, 80, 120
Höjd5.6
Horisontell axelrotationFast
Husets materialABS plast
Lampans liv26,000 timmar
lamptypLED
LinsdesignDome
Lens Materialpolykarbonat
MonteringSkruva
Operating temp.-30 till 50 grader C
Kraftkälla12 till 90 VDC
BetygIP67
Vertikal axelrotationFast
Spänning12-90 VDC
Watt5
Bredd3

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)14.22
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8531200020
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: LED-blixtljus för fordon har ett förseglat kretskort, omvänd polaritet och är spänningsspikskyddad och har ett flänsfäste integrerat i basen. Flera blixtmönster kan enkelt väljas genom att byta bygel på Power Control Board.

Produktvarianter

ProduktModellBetygKroppsfärgFärgWattBreddNuvarande ritadDjupDiameterPris
KE SAFETY M490-LED DCAP Varningsblixt 12-90V DC Amber | AC8AGR 39F095 M490-LED DCAPIP67BärnstenBärnsten530.18 till 0.24A AC32.25 "1 457 kr
KE SAFETY M490-LED DCBP Varningsblixt 12-90V DC Blå | AC8AGT 39F096 M490-LED DCBPIP67BlåBlå530.18 till 0.24A AC32.25 "1 282 kr
KE SAFETY M490-LED DC B Varningsblixtfläns Blå | AC8AGV 39F098 M490-LED DC BIP67BlåBlå530.18 till 0.24A AC42.25 "1 190 kr
KE SAFETY M7600-LED A Varningsblixt 12-90V DC 4 Watt Amber | AC8AGW 39F099 M7600-LED AIP66BärnstenBärnsten450.13 till 0.20A AC53.25 "1 592 kr
KE SAFETY M7600-LED B Varningsblixt 12-90V DC 4 Watt Blå | AC8AGX 39F101 M7600-LED BIP66BlåBlå450.13 till 0.20A AC53.25 "1 274 kr
KE SAFETY M7600-LED R Varningsblixt 12-90V DC 4 Watt Röd | AC8AGY 39F102 M7600-LED RIP66RedRed450.13 till 0.20A AC53.25 "1 249 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

K E SAFETY M490-LED DC A varningsblixtfläns gul
1 396 kr /enhet