Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KE SAFETY M8-LED Säkerhetslampa med magnetisk bas 8 LED Blå | AC8AGC 39F082

K E SAFETY M8-LED Säkerhetsljus med Magnetisk Sockel 8 LED Blå

Finns i lager
Artikel: AC8AGC Modell: M8-LEDKorsreferens: 39F082
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
992SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetiskt säkerhetsljus
KroppsfärgBlå
Body MaterialPlast
FärgBlå
Nuvarande ritad0.20A AC
Djup4.75
Diameter4 9 / 64 "
Blinkar per minut60
Höjd9
Horisontell axelrotationFast
Husets materialABS
Lampans liv30,000 timmar
lamptypLED
LinsdesignDome
Lens Materialpolykarbonat
MonteringMagnetisk
Operating temp.-20 till 70 grader C
Kraftkälla(2) D-batterier (ingår ej)
Vertikal axelrotationFast
Bredd4.25

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)12.07
Fartygets bredd (cm)10.8
HS-kod8530100000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: En mindre version av en traditionell barrikadljus. Ljusare än traditionella glödlampor med 10X. Intergraded med en fotocell kommer att möjliggöra dag-natt drift och är utrustad med en LED-indikator för att låta dig veta att fotocellen är i drift

Produktvarianter

ProduktModellKroppsfärgFärgPris
KE SAFETY M8-LED En säkerhetslampa med magnetisk bas 8 LED bärnsten | AC8AGD 39F083 M8-LED ABärnstenBärnsten934SEK
KE SAFETY M8-LED R Säkerhetslampa med magnetisk bas 8 LED Röd | AC8AGE 39F084 M8-LED RRedRed802SEK
KE SAFETY M8-LED G Säkerhetslampa med magnetisk bas 8 LED Grön | AC8AGF 39F085 M8-LED GGrönGrön930SEK
KE SAFETY M8-LED C Säkerhetslampa med magnetisk bas 8 LED klar | AC8AGG 39F086 M8-LED CRensaRensa910SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

K E SAFETY M8-LED Säkerhetsljus med Magnetisk Sockel 8 LED Blå
992SEK /enhet