Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KE SAFETY M8-LED C Säkerhetslampa med magnetisk bas 8 LED klar | AC8AGG 39F086

K E SAFETY M8-LED C Säkerhetsljus med magnetfot 8 LED Klar

Finns i lager
Artikel: AC8AGG Modell: M8-LED CKorsreferens: 39F086
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
910SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetiskt säkerhetsljus
KroppsfärgRensa
Body MaterialPlast
FärgRensa
Nuvarande ritad0.20A AC
Djup4.75
Diameter4 9 / 64 "
Blinkar per minut60
Höjd9
Horisontell axelrotationFast
Husets materialABS
Lampans liv30,000 timmar
lamptypLED
LinsdesignDome
Lens Materialpolykarbonat
MonteringMagnetisk
Operating temp.-20 till 70 grader C
Kraftkälla(2) D-batterier (ingår ej)
Vertikal axelrotationFast
Bredd4.25

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.095
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)12.07
Fartygets bredd (cm)10.8
HS-kod8530100000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: En mindre version av ett traditionellt barrikadljus M-8 kommer att överleva traditionella glödlampor med 10X. Intergraded med en fotocell möjliggör drift dag-natt och är utrustad med en LED-indikator för att informera dig om fotocellen I

Produktvarianter

ProduktModellKroppsfärgFärgPris
KE SAFETY M8-LED Säkerhetslampa med magnetisk bas 8 LED Blå | AC8AGC 39F082 M8-LEDBlåBlå992SEK
KE SAFETY M8-LED En säkerhetslampa med magnetisk bas 8 LED bärnsten | AC8AGD 39F083 M8-LED ABärnstenBärnsten934SEK
KE SAFETY M8-LED R Säkerhetslampa med magnetisk bas 8 LED Röd | AC8AGE 39F084 M8-LED RRedRed802SEK
KE SAFETY M8-LED G Säkerhetslampa med magnetisk bas 8 LED Grön | AC8AGF 39F085 M8-LED GGrönGrön930SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

K E SAFETY M8-LED C Säkerhetsljus med magnetfot 8 LED Klar
910SEK /enhet