KANT-TWIST K010TP fribärande klämma, 1 tums käftöppning, runda platta käftar | CD8YNW

KANT-TWIST K010TP fribärande klämma, 1 tums käftöppning, runda flata käftar

Artikel: CD8YNW Modell: K010TP

Få det Maj 3, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCantilever klämma
Klämkraft350 kg
Handtagets diameter och längd (tum)1 / 8 "x 1"
Max. Käftöppning1"
Öppna bredd1-3 / 4 "
Total längd2 1 / 2 "
Tjocklek1 / 2 "
Halsdjup1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0585
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)5.72
Fartygets bredd (cm)4.45
HS-kod8205700090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kant-Twist K010TP cantilever klämma använder kraft upp till 350 lb i bygg- och reparationsjobb
    • Eliminerar snedvridning eller vridning av arbetsstycken medan du drar åt trä, plast, aluminium eller polerade metaller
    • Kommer inte att gå utanför centrum
    • Fritt flytande käftkonstruktion anpassar sig till oregelbundna ytor och ger 4: 1 klämförhållande
    • Har No-Mar runda plattkuddar för att hålla fast på mjuka ytor utan att gräva i dem
    • Kopparpläterad skruv med T-handtag möjliggör svetsning

Produktvarianter

ProduktModellKlämkraftHandtagets diameter och längd (tum)Max. KäftöppningTotal längdTjocklekHalsdjupPris
KANT-TWIST K045TPD Cantilever Clamp, 4.5 tums öppning, 1700 Lb klämkraft | AH8ENQ 38NE16 / 415-4 K045TPD--4-1 / 4 "--2.5 "650SEK
KANT-TWIST K020TP fribärande klämma, 2 tums käftöppning, rund platt pad käftar | CD8YPC K020TP800 kg1/8" x 1-3/4"2"4 1 / 2 "1-3 / 8 "1-1 / 8 "-
RFQ
KANT-TWIST K025TPD Fribärande klämma, 2.5 tums käftöppning, rund platt pad käftar | CD8YPQ K025TPD700 kg1/8" x 1-3/4"2-1 / 2 "4 1 / 2 "1-3 / 8 "1-3 / 4 "540SEK
KANT-TWIST K030TP fribärande klämma, 3 tums käftöppning, rund platt pad käftar | CD8YPU K030TP1500 kg1 / 4 "x 3"3"6 3 / 4 "1-7 / 8 "1-1 / 4 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KANT-TWIST K010TP fribärande klämma, 1 tums käftöppning, runda flata käftar