Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KANT-TWIST K045TPD Cantilever Clamp, 4.5 tums öppning, 1700 Lb klämkraft | AH8ENQ 38NE16 / 415-4

KANT-TWIST K045TPD Cantilever Clamp, 4.5 tums öppning, 1700 Lb klämkraft

Finns i lager
Artikel: AH8ENQ Modell: K045TPDKorsreferens: 38NE16 / 415-4
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
650SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCantilever klämma
AnvilmaterialKopparpläterat stål
KroppsfinishElförzinkad
Body MaterialStål
Klämtryck1700 lb.
Max. Öppning4-1 / 4 "
Halsdjup2.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8346
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8205700090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kant-Twist K045TPD cantilever klämma eliminerar snedvridning eller vridning av arbetsstycken medan du drar åt trä, plast, aluminium eller polerade metaller
    • Fritt flytande käftkonstruktion anpassar sig till oregelbundna ytor och ger 4: 1 klämförhållande
    • Den djupa räckhalsmodellen ger längre räckvidd på materialet för bättre hållning på ytor.
    • Har No-Mar runda plattkuddar för att hålla fast på mjuka ytor utan att gräva i dem
    • Kopparpläterad skruv med T-handtag möjliggör svetsning
    • Kommer inte att gå utanför centrum

Produktvarianter

ProduktModellKlämkraftHandtagets diameter och längd (tum)Max. KäftöppningTotal längdTjocklekHalsdjupPris
KANT-TWIST K010TP fribärande klämma, 1 tums käftöppning, runda platta käftar | CD8YNW K010TP350 kg1 / 8 "x 1"1"2 1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "-
RFQ
KANT-TWIST K020TP fribärande klämma, 2 tums käftöppning, rund platt pad käftar | CD8YPC K020TP800 kg1/8" x 1-3/4"2"4 1 / 2 "1-3 / 8 "1-1 / 8 "-
RFQ
KANT-TWIST K025TPD Fribärande klämma, 2.5 tums käftöppning, rund platt pad käftar | CD8YPQ K025TPD700 kg1/8" x 1-3/4"2-1 / 2 "4 1 / 2 "1-3 / 8 "1-3 / 4 "540SEK
KANT-TWIST K030TP fribärande klämma, 3 tums käftöppning, rund platt pad käftar | CD8YPU K030TP1500 kg1 / 4 "x 3"3"6 3 / 4 "1-7 / 8 "1-1 / 4 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KANT-TWIST K045TPD Cantilever Clamp, 4.5 tums öppning, 1700 Lb klämkraft
650SEK /enhet