KANT-TWIST K030TPW Weaver Grip Cantilever Clamp, 3-tums käköppning | CD8YPV

KANT-TWIST K030TPW Weaver Grip Cantilever Clamp, 3 tums käftöppning

Artikel: CD8YPV Modell: K030TPW

Få det Maj 6, Måndag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCantilever klämma
Klämkraft1500 kg
Handtagets diameter och längd (tum)1 / 4 "x 3"
Max. Käftöppning3"
Öppna bredd5"
Total längd6 3 / 4 "
Tjocklek1-7 / 8 "
Halsdjup1-1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.585
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)9.83
HS-kod8205700090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kant-Twist K030TPW vävar fribärande klämma för att hålla och tätt fästa föremål tillsammans genom applicerat inåtriktat tryck
    • Perfekt för slipning, snickeri, punktsvetsning, borrning, trä och metallbearbetning
    • Weaver handtagsdesign förbättrar greppprestandan och tillåter en käftöppningsbredd på 3 tum
    • Fribärande design eliminerar vridningar och förvrängningar av arbetsstycken
    • Ger 4:1 klämförhållande
    • Konfigurerad med kopparpläterade skruvar, käftar och handtag för antibakteriella egenskaper och utmärkt ledningsförmåga
    • Har fritt flytande käftar för att anpassa sig till ojämna ytor
    • Har No-Mar-markerade runda platta dynor för fin och mjuk finish

Produktvarianter

ProduktModellKlämkraftHandtagets diameter och längd (tum)Max. KäftöppningTotal längdTjocklekHalsdjupPris
KANT-TWIST K010TPW No-Mar Rund Flat Pad Spak Klämma, 1 tums käftöppning | CD8YNX K010TPW350 kg1 / 8 "x 1"1"2 1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "-
RFQ
KANT-TWIST K020TPW Klämma, 2 tums käftöppning, No-Mar runda platta kuddar, T-handtag | CD8YPD K020TPW800 kg1/8" x 1-3/4"2"4 1 / 2 "1-3 / 8 "1-1 / 8 "-
RFQ
KANT-TWIST K025TPDW Cantilever Clamp, No-Mar runda platta kuddar, 2.5 tums käköppning | CD8YPR K025TPDW700 kg1/8" x 1-3/4"2-1 / 2 "4 1 / 2 "1-3 / 8 "1-3 / 4 "571SEK
KANT-TWIST K045TPDW Spakklämma, fribärande design, 4.5 tums käftöppning | CD8YQQ K045TPDW1700 kg1 / 4 "x 3"4-1 / 2 "8 1 / 4 "1-7 / 8 "2-1 / 4 "835SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KANT-TWIST K030TPW Weaver Grip Cantilever Clamp, 3 tums käftöppning