Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KANT-TWIST K020TW Fribärande klämma, T-handtag, 2-tums käftöppning, Weaver-grepp | CD8YPG

KANT-TWIST K020TW Cantilever Clamp, T-handtag, 2-tums käftöppning, Weaver-grepp

Finns i lager
Artikel: CD8YPG Modell: K020TW
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
479SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCantilever klämma
Klämkraft800 kg
Handtagets diameter och längd (tum)1/8" x 1-3/4"
Max. Käftöppning2"
Öppna bredd3-3 / 8 "
Total längd4"
Tjocklek7 / 8 "
Halsdjup1-1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)1.59
Fartygets längd (cm)10.8
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8205700090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kant-Twist K020TW utdragsklämma utformad för att jämnt använda kraft upp till 800 lb på arbetsstycken
    • Begränsar snedvridning och vridning av arbetsstycken och ger ett starkt klämförhållande 4: 1
    • Skjutstångshandtag med vävgrepp för komfort och enkel användning
    • Fritt flytande käftar kan lätt anpassas till ojämna ytor samtidigt som de förblir parallella vid fastspänning
    • Inbyggt V-block för rund lager
    • Kopparpläterade käftar, skruvar och handtag för svetsning

Produktvarianter

ProduktModellKlämkraftHandtagets diameter och längd (tum)Max. KäftöppningTotal längdTjocklekHalsdjupPris
KANT-TWIST K010TW Cantilever Clamp, 1 tums öppning, 350 lb Clamp Force | CD8YNY K010TW350 kg1 / 8 "x 1"1"2 1 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "341SEK
KANT-TWIST K030TW fribärande klämma, 3-tums käftöppning, Weaver-grepp, T-handtag | CD8YQE K030TW1500 kg1 / 4 "x 3"3"6 1 / 4 "1-1 / 8 "1-3 / 4 "784SEK
KANT-TWIST K060TW Cantilever Clamp, T-handtag, 6 tums öppning, 4:1 Clamp Ratio | CD8YRL K060TW2000 kg5/16" x 3-3/4"6"9 1 / 4 "1-3 / 8 "2-1 / 8 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KANT-TWIST K020TW Cantilever Clamp, T-handtag, 2-tums käftöppning, Weaver-grepp
479SEK /enhet