Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KANT-TWIST K010TW Cantilever Clamp, 1 tums öppning, 350 lb Clamp Force | CD8YNY

KANT-TWIST K010TW Cantilever Clamp, 1 tums öppning, 350 lb Clamp Force

Finns i lager
Artikel: CD8YNY Modell: K010TW
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
341SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCantilever klämma
Klämkraft350 kg
Handtagets diameter och längd (tum)1 / 8 "x 1"
Max. Käftöppning1"
Öppna bredd1-7 / 8 "
Total längd2 1 / 8 "
Tjocklek1 / 2 "
Halsdjup1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)5.72
Fartygets bredd (cm)3.49
HS-kod8205700090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kant-Twist K010TW cantilever klämma används för att ge ett fast grepp när du håller metall, trä och plast arbetsstycken på plats
    • Cantilever-design eliminerar distorsion och gångavstånd och ger ett klämförhållande på 4: 1
    • Fritt flytande käftar anpassas till ojämna ytor
    • Inbyggt V-block för rund lager
    • T-handtag för bättre hållkraft
    • Vävgrepp erbjuder komfort och enkel användning

Produktvarianter

ProduktModellKlämkraftHandtagets diameter och längd (tum)Max. KäftöppningTotal längdTjocklekHalsdjupPris
KANT-TWIST K020TW Fribärande klämma, T-handtag, 2-tums käftöppning, Weaver-grepp | CD8YPG K020TW800 kg1/8" x 1-3/4"2"4"7 / 8 "1-1 / 4 "479SEK
KANT-TWIST K030TW fribärande klämma, 3-tums käftöppning, Weaver-grepp, T-handtag | CD8YQE K030TW1500 kg1 / 4 "x 3"3"6 1 / 4 "1-1 / 8 "1-3 / 4 "784SEK
KANT-TWIST K060TW Cantilever Clamp, T-handtag, 6 tums öppning, 4:1 Clamp Ratio | CD8YRL K060TW2000 kg5/16" x 3-3/4"6"9 1 / 4 "1-3 / 8 "2-1 / 8 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KANT-TWIST K010TW Cantilever Clamp, 1 tums öppning, 350 lb Clamp Force
341SEK /enhet