KDR-LINE REAKTORER KDRULD24LE01 Ingångsreaktor Låg Z 208 / 240V 46.2A ULType1 | AE2HJD 4XJR8

KDR-LINE REACTORS KDRULD24LE01 Input Reactor Low Z 208/240V 46.2A ULType1

Finns i lager
Artikel: AE2HJD Modell: KDRULD24LE01Korsreferens: 4XJR8

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 340 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIngångsledningsreaktor
Djup6.75 "
KapslingUL typ 1
Filter typLåg Z
Höjd12.25 "
Inspänning208/240
Max. HP15
Max. Utgångsförstärkare46.2
FasTre
TypLåg Z
Bredd12.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.5525
Fartygets höjd (cm)34.93
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)18.42
HS-kod8504508000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupFilter typHöjdMax. HPMax. UtgångsförstärkareTypBreddPris
KDR-LINE REAKTORER KDRULA54LE01 Ingångsreaktor Låg Z 208 / 240V 2.4A ULType1 | AE2HHU 4XJP8 KDRULA54LE016.75 "Låg Z12.25 "0.52.4Låg Z12.5 "4 445 kr
KDR-LINE REAKTORER KDRULA53LE01 Ingångsreaktor Låg Z 208 / 240V 3.5A ULType1 | AE2HHV 4XJP9 KDRULA53LE016.75 "Låg Z12.25 "0.753.5Låg Z12.5 "4 481 kr
KDR-LINE REACTORS KDRULA25LE01 Ingångsreaktor Låg Z 208 / 240V 4.6A ULType1 | AE2HHW 4XJR1 KDRULA25LE016.75 "Låg Z12.25 "14.6Låg Z12.5 "4 516 kr
KDR-LINE REAKTORER KDRULA26LE01 Ingångsreaktor Låg Z 208 / 240V 6.6A ULType1 | AE2HHX 4XJR2 KDRULA26LE016.75 "Låg Z12.25 "1.56.6Låg Z12.5 "4 604 kr
KDR-LINE REAKTORER KDRULA27LE01 Ingångsreaktor Låg Z 208 / 240V 7.5A ULTyp1 | AE2HHY 4XJR3 KDRULA27LE016.75 "Låg Z12.25 "27.5Låg Z12.5 "5 254 kr
KDR-LINE REAKTORER KDRULA28LE01 Ingångsreaktor Låg Z 208 / 240V 10.6A ULType1 | AE2HHZ 4XJR4 KDRULA28LE016.75 "Låg Z12.25 "310.6Låg Z12.5 "5 487 kr
KDR-LINE REAKTORER KDRULB22LE01 Ingångsreaktor Låg Z 208 / 240V 16.7A ULTyp1 | AE2HJA 4XJR5 KDRULB22LE016.75 "Låg Z12.25 "516.7Låg Z12.5 "6 618 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KDR-LINE REACTORS KDRULD24LE01 Input Reactor Low Z 208/240V 46.2A ULType1
8 340 kr /enhet