Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEN FORGING K2007-3 Eye Bolt, Lift Without Shoulder, Steel, 5/8-11 Thread | AD3BPG 3XTF8

KEN FORGING K2007-3 Ögonbult, lyft utan axel, stål, 5/8-11 gänga

Finns i lager
Artikel: AD3BPG Modell: K2007-3Korsreferens: 3XTF8
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
418SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.1.375 "
Öga utanför dia.2.5 "
Ögonbult typLyft utan axel
FinishEnkel
MaterialStål
Total längd5.44 "till 5.81"
Shank Dia.5 / 8 "
Skaftlängd3"
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNCfull
Tråd storlek5 / 8-11
Arbetsbelastningsgräns4,000 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.306
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)14.22
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEN FORGING K2007-3 Ögonbult, lyft utan axel, stål, 5/8-11 gänga
418SEK /enhet