Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEN FORGING K2021-SS Ögonbult, 500 Lb arbetsbelastning, rostfritt stål, 1/4-20 gängstorlek | CG8WJD 19L121

KEN FORGING K2021-SS Eye Bolt, 500 Lb arbetsbelastning, rostfritt stål, 1/4-20 gängstorlek

Finns i lager
Artikel: CG8WJD Modell: K2021-SSKorsreferens: 19L121

Få det Maj 16, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

225SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.3 / 4 "
Öga utanför dia.1 3 / 16 "
Ögonbult typLyft med axel
FinishEnkel
MaterialRostfritt stål
Min. Brottgräns75,000 PSI
Total längd2.53 "
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftlängd1"
Axeldia.0.50 "till 0.56"
Axellängd0.12 "till 0.19"
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC1"
Tråd storlek1 / 4-20
Arbetsbelastningsgräns500 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEN FORGING K2021-SS Eye Bolt, 500 Lb arbetsbelastning, rostfritt stål, 1/4-20 gängstorlek
225SEK /enhet