Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEN FORGING K2025-3-ZN Ögonbult, lyft med axel, stål, 1/2-13 gänga | AD3HHM 3ZHD8

KEN FORGING K2025-3-ZN Ögonbult, lyft med axel, stål, 1/2-13 gänga

Finns i lager
Artikel: AD3HHM Modell: K2025-3-ZNKorsreferens: 3ZHD8
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
292SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.1.187 "
Öga utanför dia.2-1 / 16 "
Ögonbult typLyft med axel
Finishzink
MaterialStål
Total längd5.31 "till 5.69"
Shank Dia.1 / 2 "
Skaftlängd3"
Axeldia.0.88 till 0.94 "
Axellängd0.19 "till 0.25"
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNCfull
Tråd storlek1 / 2-13
Arbetsbelastningsgräns2,400 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEN FORGING K2025-3-ZN Ögonbult, lyft med axel, stål, 1/2-13 gänga
292SEK /enhet