Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEN FORGING K2028-2-1/2-SS Eye Bolt, 5,000 3 Lb arbetsbelastning, rostfritt stål, 4/10-8 gängstorlek | CG19WLA 154LXNUMX

KEN FORGING K2028-2-1/2-SS ögonbult, 5,000 lb arbetslast, rostfritt stål, 3/4-10 trådstorlek

Finns i lager
Artikel: CG8WLA Modell: K2028-2-1/2-SSKorsreferens: 19L154

Få det Maj 14, Tisdag
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
990SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.1 1 / 2 "
Öga utanför dia.2 13 / 16 "
Ögonbult typLyft med axel
FinishEnkel
MaterialRostfritt stål
Min. Brottgräns75,000 PSI
Total längd5.89 "
Shank Dia.3 / 4 "
Skaftlängd2 1 / 2 "
Axeldia.1.12 "till 1.25"
Axellängd0.25 "till 0.31"
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC2 1 / 2
Tråd storlek3 / 4-10
Arbetsbelastningsgräns5,000 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.495
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEN FORGING K2028-2-1/2-SS ögonbult, 5,000 lb arbetslast, rostfritt stål, 3/4-10 trådstorlek
990SEK /enhet