Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEN FORGING K2031-BLANK Eye Bolt, Blank With Shoulder, 1-1/8 X 2-3/4 Inch Size | AD3HCZ 3ZGU5

KEN FORGING K2031-BLANK ögonbult, blank med axel, 1-1/8 X 2-3/4 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AD3HCZ Modell: K2031-BLANKKorsreferens: 3ZGU5

Få det Maj 14, Tisdag
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
476SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.2"
Öga utanför dia.4"
Ögonbult typTom med axel
FinishEnkel
MaterialStål
Total längd7.5 "
Shank Dia.1.125 "
Skaftlängd2.75 "
Axeldia.1.69 till 1.81 "
Axellängd0.44 "till 0.5"
System för mätningInch
Tråd storlek1.125 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5885
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEN FORGING K2031-BLANK ögonbult, blank med axel, 1-1/8 X 2-3/4 tums storlek
476SEK /enhet