Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEN FORGING N2021-SS-2 Ögonbult, med axel, 1/4-20 X 3.22 tum total längd | AD3HJF 3ZHF7

KEN FORGING N2021-SS-2 ögonbult, med axel, 1/4-20 X 3.22 tum total längd

Finns i lager
Artikel: AD3HJF Modell: N2021-SS-2Korsreferens: 3ZHF7

Få det Maj 20, Måndag
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
246SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.1 / 2 "
Öga utanför dia.1"
Ögonbult typmed axel
FinishEnkel
MaterialRostfritt stål
Total längd3.22 "
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftlängd2"
Axeldia.0.50 till 0.56 "
Axellängd0.12 "till 0.19"
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC1.5 "
Tråd storlek1 / 4-20
Arbetsbelastningsgräns500 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318152091
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEN FORGING N2021-SS-2 ögonbult, med axel, 1/4-20 X 3.22 tum total längd
246SEK /enhet