Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEN FORGING N2028-316SS-12 Eye Bolt, 5,200 3 Lb arbetsbelastning, rostfritt stål, 4/10-8 gängstorlek | CG19WNY 206LXNUMX

KEN FORGING N2028-316SS-12 ögonbult, 5,200 lb arbetsbelastning, rostfritt stål, 3/4-10 gängstorlek

Finns i lager
Artikel: CG8WNY Modell: N2028-316SS-12Korsreferens: 19L206

Få det Maj 14, Tisdag
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
1 332 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.1 1 / 2 "
Öga utanför dia.2 13 / 16 "
Ögonbult typLyft med axel
FinishEnkel
MaterialRostfritt stål
Total längd15.39 "
Shank Dia.3 / 4 "
Skaftlängd12 "
Axeldia.1.12 "till 1.25"
Axellängd0.25 "till 0.31"
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC4"
Tråd storlek3 / 4-10
Arbetsbelastningsgräns5,200 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1025
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Inkluderar: (1) sexkantsmutter i rostfritt stål

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEN FORGING N2028-316SS-12 ögonbult, 5,200 lb arbetsbelastning, rostfritt stål, 3/4-10 gängstorlek
1 332 kr /enhet