Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 11300 Borr / försänkare 60 grader # 13 Rh Hss | AG3RPD 33UM95

KEO 11300 Borr/försänkning 60 grader #13 Rh Hss

Finns i lager
Artikel: AG3RPD Modell: 11300Korsreferens: 33UM95
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
131SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDubbelsidig borr / försänkare
Kroppsdia.1 / 4 "
Försänksstilklocka
SkärriktningHöger hand
Finishobestruket
Vinkel ingår60 grader
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt2
Total längd2"
Punkt Dia.3 / 32 "
Storlek#13

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)0.76
HS-kod8207600061

Produktinformation:

    • Flöjt typ (spiral)

Produktvarianter

ProduktModellMaterialPris
KEO 11315 Borr / försänkare 60 grader # 13 Rh | AG3RPF 33UM97 11315Kobolt298SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 11300 Borr/försänkning 60 grader #13 Rh Hss
131SEK /enhet