Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 33144-TiN Spottborr 1/4 tum 120 grader 6 Total längd | AA4PXX 12Y287

KEO 33144-TiN fläckborr 1/4 tum 120 grader 6 total längd

Finns i lager
Artikel: AA4PXX Modell: 33144-TiNKorsref: 12Y287

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 101 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFläckborr
Borrpunkt120 grader
FinishTenn
Flöjlängd3 / 4 "
Vänster / höger handHöger hand
MaterialHSS
Total längd6"
Storlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.43
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.43
HS-kod8207502080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBorrpunktFinishFlöjlängdMaterialTotal längdStorlekPris
KEO 32342 Spottborr 3/4 tum 90 grader 8 Total längd | AA4EYV 12J372 3234290 graderBright1 7 / 8 "HSS8"3 / 4 "1 877 kr
KEO 32344 Spottborr 3/4 tum 90 grader 10 Total längd | AA4EYW 12J373 3234490 graderBright1 7 / 8 "HSS10 "3 / 4 "1 993 kr
KEO 32345 Spottingborr 3/4 tum 90 grader 8 Total längd | AA4EYX 12J374 3234590 graderBright1 7 / 8 "Kobolt8"3 / 4 "1 853 kr
KEO 32347 Spottingborr 3/4 tum 90 grader 10 Total längd | AA4EYY 12J375 3234790 graderBright1 7 / 8 "Kobolt10 "3 / 4 "2 530 kr
KEO 32582 Spottingborr 5/8 tum 90 grader 7 Total längd | AA4EYZ 12J376 3258290 graderBright1 5 / 8 "Kobolt7"5 / 8 "1 217 kr
KEO 32584 Spotting Drill 5/8 Inch 90 Degree 9 Total Length | AA4EZA 12J377 3258490 graderBright1 5 / 8 "Kobolt9"5 / 8 "1 701 kr
KEO 32585 Spottingborr 5/8 tum 90 grader 7 Total längd | AA4EZB 12J378 3258590 graderBright1 5 / 8 "Kobolt7"5 / 8 "1 388 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 33144-TiN fläckborr 1/4 tum 120 grader 6 total längd
1 101 kr /enhet