Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 50149-TIN försänkare 3 fl 90 graders 1/4 tum Hss tenn | AG3TAM 33UR58

KEO 50149-TIN försänkare 3 Fl 90 grader 1/4 tum Hss plåt

Finns i lager
Artikel: AG3TAM Modell: 50149-TINKorsreferens: 33UR58
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
175SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 12
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörsänkningssänkor
Kroppsdia.1 / 4 "
Klippkapacitet1 / 4 "
FinishTenn
Vinkel ingår90 grader
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt3
Antal bitar1
Total längd1.5 "
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftlängd1 / 4 "
TypCenterreamer

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8207600061

Produktvarianter

ProduktModellSkaftlängdKroppsdia.KlippkapacitetFinishVinkel ingårArtikelTotal längdShank Dia.Pris
KEO 50129-TIN försänkare 3 fl 90 grader 1/2 tum Hss tenn | AG3TAH 33UR54 50129-TIN1"1 / 2 "1 / 2 "Tenn90 graderFörsänkningssänkor2"1 / 4 "318SEK
KEO 50348-TIN försänkare 3 fl 82 grader 3/4 tum Hss tenn | AG3TAR 33UR62 50348-TIN1.25 "3 / 4 "3 / 4 "Tenn82 graderFörsänkningssänkor2.625 "1 / 2 "643SEK
KEO 50388-TIN Försänkar 3 Fl 82 grader 3/8 tum Hss Tin | AG3TAX 33UR67 50388-TIN7 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "Tenn90 graderFörsänkningssänkor1.75 "1 / 4 "248SEK
KEO 51009-TIN försänkare 3 fl 90 graders 1 tum Hss tenn | AG3TBH 33UR78 51009-TIN1.25 "1"1"Tenn90 graderFörsänkningssänkor2.75 "1 / 2 "984SEK
KEO 51259-TIN Försänkar 3 Fl 90 grader 1-1 / 4 tum Hss Tin | AG3TCB 33UR95 51259-TIN1.25 "1-1 / 4 "1-1 / 4 "Tenn90 graderFörsänkningssänkor2.75 "1 / 2 "2 058 kr
KEO 51509-TIN Försänkning 3 Fl 90 grader 1-1/2 tums Hss Tenn | AG3TCN 33UT07 51509-TIN1.25 "1-1 / 2 "1-1 / 2 "Tenn90 graderFörsänkningssänkor2.875 "3 / 4 "3 071 kr
KEO 51759 Försänkskåp 3fl 90 grad 1-3 / 4 tums obelagd | AG3TCW 33UT14 517591.25 "1-3 / 4 "1-3 / 4 "obestruket90 graderFörsänkningssänkor3"3 / 4 "3 434 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 50149-TIN försänkare 3 Fl 90 grader 1/4 tum Hss plåt
175SEK /enhet