Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 53513 Försänkning 0 Flöjter 82 Grader 5/8 Kobolt | AD7QBL 4FWA5

KEO 53513 Försänkning 0 flöjter 82 grader 5/8 kobolt

Finns i lager
Artikel: AD7QBL Modell: 53513Korsreferens: 4FWA5
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
520SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörsänkning
Kroppsdia.5 / 8 "
Klippkapacitet11/64 till 37/64 "
Finishobestruket
Vinkel ingår82 grader
MaterialKobolt
Antal flöjt0
Total längd2.5 "
Shank Dia.3 / 8 "
Skaftlängd1.25 "
TypEnkel avslutad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)2.29
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod8207904500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.KlippkapacitetTotal längdShank Dia.Pris
KEO 53510 Försänkning 0 Flöjter 82 Grader 5/16 Kobolt | AD7QBH 4FWA2 535105 / 16 "3/32 till 9/32 "1.875 "1 / 4 "267SEK
KEO 53511 Försänkning 0 flöjt 82 grader 3/8 kobolt | AD7QBJ 4FWA3 535113 / 8 "9/64 till 11/32 "1.875 "1 / 4 "292SEK
KEO 53512 Försänkning 0 flöjt 82 grader 1/2 kobolt | AD7QBK 4FWA4 535121 / 2 "5/32 till 29/64 "2"5 / 16 "438SEK
KEO 53514 Försänkning 0 flöjt 82 grader 3/4 kobolt | AD7QBM 4FWA6 535143 / 4 "13/64 till 45/64 "2.75 "3 / 8 "663SEK
KEO 53515 Försänkning 0 Flöjter 82 grader 1 tum Kobolt | AD7QBN 4FWA7 535151"19/64 till 59/64 "3"3 / 8 "916SEK
KEO 53516 Försänkning 0 flöjt 82 grader 1 1/4 kobolt | AD7QBP 4FWA8 535161-1 / 4 "23/64 to 1-3/32"3.5 "1 / 2 "1 728 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 53513 Försänkning 0 flöjter 82 grader 5/8 kobolt
520SEK /enhet