Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 55012 försänkare 6 flöjter 60 grader 1 1/4 hss | AD7QDG 4FWH9

KEO 55012 Försänkning 6 flöjter 60 grader 1 1/4 Hss

Finns i lager
Artikel: AD7QDG Modell: 55012Korsreferens: 4FWH9
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
1 151 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörsänkning
Kroppsdia.1-1 / 4 "
Finishobestruket
Vinkel ingår60 grader
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt6
Total längd3"
Shank Dia.1 / 2 "
Skaftlängd1.25 "
TypEnkel avslutad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod8207904500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.Total längdShank Dia.SkaftlängdPris
KEO 55002 Försänkning 6 rännor 60 grader 1/4 höghastighets stål obelagd | AA9GYM 1DBY2 550021 / 4 "1.5 "1 / 4 "-164SEK
KEO 55004 Försänkning 6 rännor 60 grader 3/8 höghastighets stål obelagd | AA9GYN 1DBY3 550043 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "202SEK
KEO 55005 Försänkning 6 rännor 60 grader 1/2 höghastighets stål obelagd | AA9GYP 1DBY4 550051 / 2 "2"1 / 4 "1 / 2 "244SEK
KEO 55007 Försänkning 6 rännor 60 grader 5/8 höghastighetsstål obelagd | AA9GYQ 1DBY5 550075 / 8 "2.25 "1 / 4 "1"355SEK
KEO 55009 Försänkning 6 rännor 60 grader 3/4 höghastighets stål obelagd | AA9GYR 1DBY6 550093 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "513SEK
KEO 55011 Försänkning 6 flöjt 60 grader 1 tum Hss | AA9GYT 1DBY7 550111"2.75 "1 / 2 "1.25 "784SEK
KEO 55000 Försänkning 6 flöjt 60 grader 1/8 Hss | AD7QDA 4FWH3 550001 / 8 "1.25 "1 / 8 "-145SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 55012 Försänkning 6 flöjter 60 grader 1 1/4 Hss
1 151 kr /enhet