Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 55031-TIN Borr/försänkning 6 Fl 82 grader 1 tum Hss | AG3TJJ 33UU49

KEO 55031-TIN Borr/försänkning 6 Fl 82 grader 1 tum Hss

Finns i lager
Artikel: AG3TJJ Modell: 55031-TINKorsreferens: 33UU49

Få det Maj 17, Fredag
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
971SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörsänkning
Kroppsdia.1
FinishTiN-belagd
Vinkel ingår82
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt6
Antal bitar1
Total längd2.75
Shank Dia.1/2
Skaftlängd1.25
Typ6-flöjt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.144
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8207600061

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.FinishVinkel ingårAntal flöjtTotal längdTypPris
KEO 53206-TIN Borr / försänkare 60 grader 2 tums diameter Tenn | AG3RGY 33UT59 53206-TIN2TiN-belagd6013.75Enkel flöjt4 436 kr
KEO 53208 Borr / försänkare 82 grader 2 tum diameter Hss | AG3RGZ 33UT60 532082obestruket8213.25Enkel flöjt3 807 kr
KEO 53208-TIN Borr / försänkare 82 grader 2 tums diameter tenn | AG3RHA 33UT61 53208-TIN2TiN-belagd8213.25Enkel flöjt4 217 kr
KEO 53209 Borr/försänkning 90 grader 2 tums diameter Hss | AG3RHB 33UT62 532092obestruket9013.25Enkel flöjt3 807 kr
KEO 53209-TIN Borr / försänkare 90 graders tums diameter tenn | AG2RHC 3UT33 53209-TIN2TiN-belagd9013.25Enkel flöjt4 303 kr
KEO 53106-TIN Borr / försänkare 60 grader 1 tums diameter Tenn | AG3TDQ 33UT33 53106-TIN1TiN-belagd6012.75Enkel flöjt966SEK
KEO 53108-TIN Borr / försänkare 82 grader 1 tum diameter tenn | AG3TDR 33UT34 53108-TIN1TiN-belagd8212.75Enkel flöjt1 023 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 55031-TIN Borr/försänkning 6 Fl 82 grader 1 tum Hss
971SEK /enhet