Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 55230 Counterbore Close Fit Storlek 5/8 Cobalt | AC3DNA 2RTR4

KEO 55230 Försänkning nära passform storlek 5/8 kobolt

Finns i lager
Artikel: AC3DNA Modell: 55230Korsreferens: 2RTR4
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
2 341 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotborring
Bore Dia.0.945 "
MaterialKoboltstål
Antal flöjt3
Total längd6"
Pilot Dia.0.625 In.
Pilotlängd5/8 tum
Skruvstorlek5 / 8 "
SkruvtypSockelhuvudskruvar
Shank Dia.5 / 8 "
StilNominell / stäng passform
TypInbyggd pilot

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2745
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)18.54
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8207906000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Total längdSkruvstorlekShank Dia.Pris
KEO 55200 Counterbore Close Fit Size # 4 Cobalt | AC3DLT 2RTL1 552000.186 "3"#45 / 32 "725SEK
KEO 55203 Counterbore Close Fit Size # 5 Cobalt | AC3DLW 2RTL4 552030.205 "3"#53 / 16 "820SEK
KEO 55206 Counterbore Close Fit Size # 6 Cobalt | AC3DLZ 2RTL7 552060.228 "3"#67 / 32 "889SEK
KEO 55209 Counterbore Close Fit Size # 8 Cobalt | AC3DMC 2RTN1 552090.272 "3"#81 / 4 "891SEK
KEO 55215 Counterbore Close Fit Size 1/4 kobolt | AC3DMJ 2RTN7 552150.382 "4.5 "1 / 4 "5 / 16 "1 062 kr
KEO 55218 Motborre Stäng passform Storlek 5/16 Kobolt | AC3DMM 2RTP1 552180.475 "4.5 "5 / 16 "3 / 8 "1 033 kr
KEO 55221 Motborre Stäng passform storlek 3/8 Kobolt | AC3DMQ 2RTP4 552210.572 "5"3 / 8 "1 / 2 "1 193 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 55230 Försänkning nära passform storlek 5/8 kobolt
2 341 kr /enhet