Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 55234 Försänkning 1/32 Frigång Storlek 3/4 Kobolt | AC3DNE 2RTR8

KEO 55234 Försänkning 1/32 Frigång Storlek 3/4 Kobolt

Finns i lager
Artikel: AC3DNE Modell: 55234Korsreferens: 2RTR8
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
3 198 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotborring
Bore Dia.1.203 "
MaterialKoboltstål
Antal flöjt3
Total längd7"
Pilot Dia.0.781 In.
Pilotlängd3/4 tum
Skruvstorlek3 / 4 "
SkruvtypSockelhuvudskruvar
Shank Dia.3 / 4 "
Stil1/32 "Clearance
TypInbyggd pilot

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.468
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)18.29
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8207906000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Total längdSkruvstorlekShank Dia.Pris
KEO 55202 Counterbore 1/32 Clearance Size # 4 Cobalt | AC3DLV 2RTL3 552020.217 "3"#45 / 32 "740SEK
KEO 55205 Counterbore 1/32 Clearance Size # 5 Cobalt | AC3DLY 2RTL6 552050.237 "3"#53 / 16 "851SEK
KEO 55208 Motborring 1/32 Clearance Size #6 Kobolt | AC3DMB 2RTL9 552080.26 "3"#67 / 32 "891SEK
KEO 55211 Counterbore 1/32 Clearance Size # 8 Cobalt | AC3DME 2RTN3 552110.304 "3"#81 / 4 "876SEK
KEO 55214 Counterbore 1/32 Clearance Size # 10 Cobalt | AC3DMH 2RTN6 552140.346 "4.5 "#109 / 32 "922SEK
KEO 55217 Motborre 1/32 Clearance Size 1/4 Cobalt | AC3DML 2RTN9 552170.414 "4.5 "1 / 4 "5 / 16 "972SEK
KEO 55220 motbor 1/32 frigångsstorlek 5/16 kobolt | AC3DMP 2RTP3 552200.507 "4.5 "5 / 16 "3 / 8 "1 021 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 55234 Försänkning 1/32 Frigång Storlek 3/4 Kobolt
3 198 kr /enhet