Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 55258 Maskinsänk 4 flöjter 82 grader 7/8 Co | AD3FBE 3YRA9

KEO 55258 Maskinförsänkning 4 flöjter 82 grader 7/8 Co

Finns i lager
Artikel: AD3FBE Modell: 55258Korsreferens: 3YRA9
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
1 009 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinsänkare
Kroppsdia.7 / 8 "
FinishBright
Vinkel ingår82 grader
MaterialKobolt
Antal flöjt4
Total längd4.25 "
Shank Dia.1 / 2 "
Skaftlängd2.25 "
TypEnkel avslutad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)3.05
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8207904500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.FinishTotal längdPris
KEO 55255 Maskinförsänkare 4 flöjter 82 grader 1/2 Co | AD3FBB 3YRA6 552551 / 2 "Bright3.875 "658SEK
KEO 55256 Maskinsänk 4 flöjter 82 grader 5/8 Co | AD3FBC 3YRA7 552565 / 8 "Bright4"762SEK
KEO 55257 Maskinförsänkare 4 flöjter 82 grader 3/4 Co | AD3FBD 3YRA8 552573 / 4 "Bright4.125 "845SEK
KEO 55259 Maskinförsänkare 4 flöjter 82 grader 1 tums Co | AD3FBF 3YRC1 552591"Bright4.375 "1 488 kr
KEO 55255-TiN Maskinsänk 4 flöjter 82 grader 1/2 tenn | AD3FBG 3YRC2 55255 XNUMX-TiN1 / 2 "Tenn3.875 "779SEK
KEO 55256-TiN Maskinsänk 4 flöjter 82 grader 5/8 tenn | AD3FBH 3YRC3 55256 XNUMX-TiN5 / 8 "Tenn4"966SEK
KEO 55257-TiN Maskinsänk 4 flöjter 82 grader 3/4 tenn | AD3FBJ 3YRC4 55257 XNUMX-TiN3 / 4 "Tenn4.125 "1 211 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 55258 Maskinförsänkning 4 flöjter 82 grader 7/8 Co
1 009 kr /enhet