Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 55613-TiN Försänkning 6 flöjter 120 grader 1 1/2 Co Tin | AD3KXE 3ZXU4

KEO 55613-TiN Försänkning 6 flöjter 120 grader 1 1/2 Co Tin

Finns i lager
Artikel: AD3KXE Modell: 55613-TiNKorsreferens: 3ZXU4
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
2 246 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörsänkning
Kroppsdia.1-1 / 2 "
FinishTenn
Vinkel ingår120 grader
MaterialKobolt
Antal flöjt6
Total längd2.875 "
Shank Dia.1 / 2 "
Skaftlängd1.25 "
TypEnkel avslutad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3555
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)8.26
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8207904500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.FinishTotal längdShank Dia.SkaftlängdPris
KEO 55600 Försänkning 6 flöjt 120 grader 1/8 kobolt | AD3KVW 3ZXN9 556001 / 8 "Bright1.25 "1 / 8 "-133SEK
KEO 55601 försänkare 6 flöjter 120 grader 3/16 kobolt | AD3KVX 3ZXP1 556013 / 16 "Bright1.375 "3 / 16 "-145SEK
KEO 55602 Försänkning 6 flöjt 120 grader 1/4 kobolt | AD3KVY 3ZXP2 556021 / 4 "Bright1.5 "1 / 4 "-148SEK
KEO 55603 Försänkning 6 flöjt 120 grader 5/16 kobolt | AD3KVZ 3ZXP3 556035 / 16 "Bright1.75 "1 / 4 "7 / 8 "163SEK
KEO 55604 Försänkning 6 flöjt 120 grader 3/8 kobolt | AD3KWA 3ZXP4 556043 / 8 "Bright1.75 "1 / 4 "7 / 8 "212SEK
KEO 55605 Försänkning 6 flöjt 120 grader 1/2 kobolt | AD3KWB 3ZXP5 556051 / 2 "Bright2"1 / 4 "1"262SEK
KEO 55606 Försänkning 6 flöjt 120 grader 1/2 kobolt | AD3KWC 3ZXP6 556061 / 2 "Bright2"3 / 8 "1"288SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 55613-TiN Försänkning 6 flöjter 120 grader 1 1/2 Co Tin
2 246 kr /enhet