Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 55705-TiALN Försänkning 1 flöjter 60 grader 5/8 tialn | AD3KYG 3ZXX2

KEO 55705-TiALN försänkning 1 flöjter 60 grader 5/8 tialn

Finns i lager
Artikel: AD3KYG Modell: 55705-TiALNKorsreferens: 3ZXX2

Få det Maj 22, Onsdag
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
1 609 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörsänkning
Kroppsdia.5 / 8 "
FinishTiAlN
Vinkel ingår60 grader
MaterialKarbid
Antal flöjt1
Total längd2.25 "
Shank Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1"
TypEnkel avslutad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0765
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8207904500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.FinishTotal längdShank Dia.SkaftlängdPris
KEO 55700 försänkare 1 flöjter 60 grader 1/8 hårdmetall | AD3KXR 3ZXV6 557001 / 8 "obestruket1.25 "1 / 8 "-271SEK
KEO 55701 Försänkar 1 flöjt 60 grader 3/16 hårdmetall | AD3KXT 3ZXV7 557013 / 16 "obestruket1.375 "3 / 16 "-298SEK
KEO 55702 Försänkar 1 flöjt 60 grader 1/4 hårdmetall | AD3KXU 3ZXV8 557021 / 4 "obestruket1.5 "1 / 4 "-394SEK
KEO 55703 Försänkar 1 flöjt 60 grader 3/8 hårdmetall | AD3KXV 3ZXV9 557033 / 8 "obestruket1.75 "3 / 8 "7 / 8 "601SEK
KEO 55704 Försänkar 1 flöjt 60 grader 1/2 hårdmetall | AD3KXW 3ZXW1 557041 / 2 "obestruket2"1 / 2 "1"863SEK
KEO 55705 försänkare 1 flöjter 60 grader 5/8 hårdmetall | AD3KXX 3ZXW2 557055 / 8 "obestruket2.25 "5 / 8 "1"1 299 kr
KEO 55706 försänkare 1 flöjter 60 grader 3/4 hårdmetall | AD3KXY 3ZXW3 557063 / 4 "obestruket2.625 "3 / 4 "1.25 "1 801 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 55705-TiALN försänkning 1 flöjter 60 grader 5/8 tialn
1 609 kr /enhet