Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 55774-TiALN Centerbrott 3 flöjter 100 grader 1/2 vinkel | AD6YDA 4CJT2

KEO 55774-TiALN Center Reamer 3 flöjter 100 grader 1/2 Tialn

Finns i lager
Artikel: AD6YDA Modell: 55774-TiALNKorsreferens: 4CJT2
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
1 157 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCenterreamer
Kroppsdia.1 / 2 "
FinishTiAlN
Vinkel ingår100 grader
MaterialKarbid
Antal flöjt3
Total längd2"
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftlängd1"
TypEnkel avslutad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)1.59
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)1.59
HS-kod8207600061
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.Total längdShank Dia.SkaftlängdPris
KEO 55772-TiALN Centerbrott 3 flöjter 100 grader 1/4 vinkel | AC4GRL 2ZTP2 55772-TiALN1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-526SEK
KEO 55773-TiALN Centerbrott 3 flöjter 100 grader 3/8 tialn | AC4GTE 2ZTV5 55773-TiALN3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "822SEK
KEO 55770-TiALN Centerbrott 3 flöjter 100 grader 1/8 tialn | AD3LEC 3ZYV1 55770-TiALN1 / 8 "1.25 "1 / 8 "-336SEK
KEO 55771-TiALN Centerbrott 3 flöjter 100 grader 3/16 Tialn | AD3LED 3ZYV3 55771-TiALN3 / 16 "1.375 "3 / 16 "-372SEK
KEO 55775-TiALN Centerbrott 3 flöjter 100 grader 5/8 tialn | AD6YDB 4CJT3 55775-TiALN5 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"1 633 kr
KEO 55776-TiALN Centerbrott 3 flöjter 100 grader 3/4 tärn | AD6YDC 4CJT4 55776-TiALN3 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "2 289 kr
KEO 55777-TiALN Centerbrott 3 flöjter 100 grader 1 tums längd | AD6YDD 4CJT5 55777-TiALN1"2.75 "1 / 2 "1.25 "3 533 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 55774-TiALN Center Reamer 3 flöjter 100 grader 1/2 Tialn
1 157 kr /enhet