Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN AND SOHN 347-070-400 Viktfodral i plast, knapp/kompakt vikt, 50 till 100 g | CE8GCM

KERN AND SOHN 347-070-400 Viktfodral i plast, knapp/kompakt vikt, 50 till 100 g

Finns i lager
Artikel: CE8GCM Modell: 347-070-400
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
29SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFall
Nominellt värde50 till 100g

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)5.1
Fartygets längd (cm)2.4
Fartygets bredd (cm)2.4
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellNominellt värdePris
KERN AND SOHN 347-009-400 Viktfodral i plast, knapp/kompakt vikt, 1 till 500 mg | CE8GBX 347-009-4001 till 500 mg29SEK
KERN AND SOHN 347-030-400 Viktfodral i plast, knapp/kompakt vikt, 1 till 5 g | CE8GCC 347-030-4001 till 5g29SEK
KERN AND SOHN 347-050-400 Viktfodral i plast, knapp/kompakt vikt, 10 till 20 g | CE8GCG 347-050-40010 till 20g29SEK
KERN AND SOHN 347-080-400 Viktfodral i plast, knapp/kompakt vikt, 200g | CE8GCP 347-080-400200g31SEK
KERN AND SOHN 347-090-400 Viktfodral i plast, knapp/kompakt vikt, 500g | CE8GCR 347-090-400500g44SEK
KERN AND SOHN 347-110-400 Viktfodral i plast, knapp/kompakt vikt, 1 kg | CE8GCU 347-110-4001Kg56SEK
KERN AND SOHN 347-120-400 Viktfodral i plast, knapp/kompakt vikt, 2 kg | CE8GCW 347-120-4002Kg74SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN 347-070-400 Viktfodral i plast, knapp/kompakt vikt, 50 till 100 g
29SEK /enhet