Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN AND SOHN 347-445-100 Stödstång, 14 x 118 mm Cylindermått, 10g Nominellt värde | CE8GDY

KERN AND SOHN 347-445-100 Stödstång, 14 x 118 mm cylinderdimension, 10 g nominellt värde

Finns i lager
Artikel: CE8GDY Modell: 347-445-100
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
829SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCarririer Bar
Cylinderdimension14 x 118 mm
Maximal vikt200g
Nominell vikt10g
OIML klassM1
Tolerans (OIML)2mg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)11.8
Fartygets längd (cm)1.4
Fartygets bredd (cm)1.4
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellCylinderdimensionNominellt värdeTolerans (OIML)Pris
KERN AND SOHN 347-075-100 Stödstång, 26 x 238 mm Cylindermått, 100g Nominellt värde | CJ7AAW 347-075-10026 x 238 mm100g5mg1 141 kr
KERN AND SOHN 347-095-100 Stödstång, 40 x 645 mm Cylindermått, 500g Nominellt värde | CJ7ABB 347-095-10040 x 645 mm500g25mg1 882 kr
KERN AND SOHN 347-115-100 Stödstång, 60 x 1030 mm cylindermått, 1 kg nominellt värde | CJ7ABE 347-115-10060 x 1030 mm1Kg50mg2 371 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN 347-445-100 Stödstång, 14 x 118 mm cylinderdimension, 10 g nominellt värde
829SEK /enhet