Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN AND SOHN 347-075-100 Stödstång, 26 x 238 mm Cylindermått, 100g Nominellt värde | CJ7AAW

KERN AND SOHN 347-075-100 Stödstång, 26 x 238 mm cylinderdimension, 100 g nominellt värde

Finns i lager
Artikel: CJ7AAW Modell: 347-075-100
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
1 141 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCarririer Bar
Cylinderdimension26 x 238 mm
Nominellt värde100g
OIML klassM1
Tolerans (OIML)5mg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1
Fartygets höjd (cm)23.8
Fartygets längd (cm)2.6
Fartygets bredd (cm)2.6
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellCylinderdimensionNominellt värdeTolerans (OIML)Pris
KERN AND SOHN 347-445-100 Stödstång, 14 x 118 mm Cylindermått, 10g Nominellt värde | CE8GDY 347-445-10014 x 118 mm-2mg829SEK
KERN AND SOHN 347-095-100 Stödstång, 40 x 645 mm Cylindermått, 500g Nominellt värde | CJ7ABB 347-095-10040 x 645 mm500g25mg1 882 kr
KERN AND SOHN 347-115-100 Stödstång, 60 x 1030 mm cylindermått, 1 kg nominellt värde | CJ7ABE 347-115-10060 x 1030 mm1Kg50mg2 371 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN 347-075-100 Stödstång, 26 x 238 mm cylinderdimension, 100 g nominellt värde
1 141 kr /enhet