Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN AND SOHN 440-51N Kompakt laboratorievåg, 4000g Max. Vägning, 1g Läsbarhet | CE8GLC

KERN AND SOHN 440-51N kompakt laboratorievåg, 4000g Max. Vikt, 1g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8GLC Modell: 440-51N

Få det Maj 20, Måndag
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
2 239 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBalansskala
Batteri9V block
Batteribackup20 hrs.
Batteriets laddningstid10 hrs.
Fodralets bredd165mm
Sifferstorlek15mm
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens50 / 60 Hz
Husets dimension165 x 230 x 80 mm
Bostadshöjd80 mm
Husets längd230 mm
Inspänning100 till 240V AC
linjäritet+/- 2g
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur35 grader C
Max. Nuvarande0.5A
Min. Omgivningstemperatur5 grader C
Plattformsdjup80 mm
Plattformshöjd172 mm
Plattformsbredd153 mm
läsbarhet1g
Rektangulär vägningsyta storlek150 x 170 mm
reproducerbarhet1g
Inställningstid2 sek.
Minsta delvikt för styckräkning (laboratorium)2g
Minsta delvikt för styckräkning (normal)20g
Enheterdwt, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol
Vägningskapacitet4000g
Vägplattans materialRostfritt stål
Vägningsplattformens mått153 x 172 x 80 mm
Vägning ytdjup170 mm
Väger ytans bredd150 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.644
Fartygets höjd (cm)17
Fartygets längd (cm)20.7
Fartygets bredd (cm)34.7
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellMinsta delvikt för styckräkning (normal)Husets dimensionBostadshöjdEnheterVägplattans materialVägning ytdjupVägningsytans diameterVäger ytans breddPris
KERN AND SOHN 440-21A Kompakt laboratorievåg, 60g Max. Vikt, 0.001g Läsbarhet | CE8GKQ 440-2120mg165 x 230 x 80 mm80 mmct, dwt, g, gn, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tolPlast med ledande lack-81 mm-5 005 kr
KERN AND SOHN 440-33N Kompakt laboratorievåg, 200g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet | CE8GKT 440-33N200mg165 x 230 x 82 mm82 mmct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tolRostfritt stål-105 mm-3 951 kr
KERN AND SOHN 440-35A Kompakt laboratorievåg, 600g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet | CE8GKU 440-35200mg165 x 230 x 80 mm80 mmct, dwt, g, gn, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tolRostfritt stål-105 mm-5 005 kr
KERN AND SOHN 440-35N Kompakt laboratorievåg, 400g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet | CE8GKV 440-35N200mg165 x 235 x 80 mm80 mmct, dwt, g, gn, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tolRostfritt stål-105 mm-4 610 kr
KERN AND SOHN 440-43N Kompakt laboratorievåg, 400g Max. Vikt, 0.1g Läsbarhet | CE8GKW 440-43N2g165 x 230 x 75 mm75 mmdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tolRostfritt stål130 mm-130 mm2 898 kr
KERN AND SOHN 440-45N Kompakt laboratorievåg, 1000g Max. Vikt, 0.1g Läsbarhet | CE8GKY 440-45N2g165 x 230 x 80 mm80 mmdwt, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tolRostfritt stål130 mm-130 mm3 293 kr
KERN AND SOHN 440-47N Kompakt laboratorievåg, 2000g Max. Vikt, 0.1g Läsbarhet | CE8GKZ 440-47N2g165 x 230 x 74 mm74 mmdwt, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tolRostfritt stål130 mm-130 mm3 951 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN 440-51N kompakt laboratorievåg, 4000g Max. Vikt, 1g Läsbarhet
2 239 kr /enhet